Page 889 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 889

Buses d’air | Pistolets à air | Élimination statique
Série KN - Buses
• Différents modèles
• Pression de sortie élevée à basse pression d’alimentation
Code de commande
C1214079
C1204840
C1204841
C1214080
C1204832
C1204833
C1277903
C1204835
C1204836
C1214076
C1214077
C6072626
C1214082
C1204842
C1204843
C1204844
Référence Fabricant
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200
KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNP-1
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Taille d’orifice
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
0,75 mm
0,9 mm
1 mm
1,1 mm
Prix unitaire €
4,67
4,67
4,67
4,67
34,59
40,68
40,68
9,01
9,01
14,82
14,82
95,16
7,63
8,78
7,63
8,78
Prix unitaire €
Série VMG - Soufflette
• Perte de pression max. 1 %
• Surface équivalente 30 mm2
• Construction du distributeur unique et à économie d’énergie
Code de commande
C1214087
C1214092
C1214090
C1214094
Référence Fabricant
VMG11BU-F03
VMG12BU-F03
VMG11W-F03
VMG12W-F03
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Type de connection input
Entrée par le bas
Entrée par le haut
Entrée par le bas
Entrée par le haut
une fraction de seconde
la buse
Couleur
Bleu 33,27
Bleu 28,16
Blanc 32,15
Blanc 33,27
Ioniseur IZN - Ioniseur à buse
• Élimination sélective de la charge électrostatique en • De type CA haute fréquence
• Aucune alimentation de tension élevée externe
• Contrôleur et unité d’alimentation intégré au corps • modèle compact, seulement 16 mm de large
• Détecteur de contamination de série sur l’aiguille de
Code de commande
C2090187
C2090189
C3225549
C2090195
C2090196
C2090199
Référence Fabricant
IZN10-01P06
IZN10-02P06
IZN10-11P06
IZN10-B1
IZN10-B2
IZN10-NT
Prix unitaire €
512,81
512,81
512,81
19,66
31,07
22,78
Matière du corps
Tungstène
Tungstène
Tungstène
Tungstène
Tungstène
Tungstène
Tungstène
Tungstène
Tungstène
8
Série IZS31 - Ioniseur à buse
• Élimination sélective de la charge électrostatique en • De type CA haute fréquence
• Aucune alimentation de tension élevée externe
• Contrôleur et unité d’alimentation intégré au corps • modèle compact, seulement 16 mm de large
• Détecteur de contamination de série sur l’aiguille de
une fraction de seconde
Code de commande
C6118500
C6118501
C1359784
C1204108
C1214103
C1214104
C2090224
C1214105
C1214106
C1214107
la buse
Référence Matière du
Fabricant corps Signal output totale
Prix unitaire €
Code de
commande Fabricant
Longueur Prix
Longueur
Référence
IZS30-A0201 5,66
IZS30-A0202 6,85
IZS30-M1 6,20
IZS30-M2 15,09
IZS31-BE 21,74
IZS31-BM 28,98
IZS31-CP 55,84
IZS31-CPZ 134,44
IZS31-DF 425,96
IZS31-DG 434,19
C1214108
C1214100
C1214101
C2090217
C1214102
C1214096
C1214097
C1214098
C1214099
C3798741
IZS31-NT
IZS31-300P
IZS31-380P
IZS31-620P
IZS31-780P
IZS31-1100P
IZS31-1260P
IZS31-1500P
IZS31-1900P
IZS31-2300P
Signal output
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
totale
300 mm
380 mm
620 mm
780 mm
1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm
unitaire €
33,10
1319,16
1366,76
1559,02
1639,67
1931,19
2009,79
2247,57
2601,11
2586,02
www.brammer.biz
877
Pneumatique
54504 55011 54502 54501


































































































   887   888   889   890   891