Page 888 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 888

Silencieux
Série AN - Silencieux, alliage fritté et standard
• Idéal pour l’échappement d’une vanne compacte ou de l’air piloté • Compact et léger à assembler
• Alésages : M3 et M5 Standard (plastique)
• Réduction efficace du bruit pour une construction compacte
• Alésages : M5 à 2 pouces
• Pression de retour faible
• Corps en plastique ou plastique/métal (AN500 à 900)
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
Surface utile (mm2)
5
10
7
20
35
30
41
90
20
Prix unitaire €
2,47
3,13
4,02
4,29
4,40
6,10
7,90
11,42
3,84
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
M3
M5
Référence
Code de Référence commande Fabricant
Surface utile (mm2)
Prix unitaire €
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
C4013895
C4091138
C4321837
C4152512
C3899199
C3897437
C4284810
C3905603
C1213986
AN05-M5
AN10-01
AN10-C06
AN15-C08
AN20-02
AN20-C10
AN30-C12
AN40-04
AN101-01
C1213989
C1213990
C1213991
C1214006
C1214008
C1214009
C1214010
C1214011
C3905602
Code de commande
C1214019
C1214020
C1214021
C1214022
C1214014
C1214018
AN110-01
AN120-M3
AN120-M5
AN500-06
AN600-10
AN700-12
AN800-14
AN900-20
AN30-03
Référence Fabricant
ANA1-20
ANA1-C08
ANA1-C10
ANA1-C12
ANA1-04
ANA1-14
35 3,84
1 2,20
5 2,25
R3/4 BSPT 160
R1 BSPT 270
R1.1/4BSPT 440
R1.1/2BSPT 590
R2 BSPT 960
20,48
36,13
52,32
57,20
75,15
R3/8 BSPT
60 8,70
Série ANA - Silencieux à haute réduction du bruit
Code de Référence commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1.1/4BSPT
• Réduction du bruit supérieure à 42dB(A)
Surface utile Prix (mm2) Raccord du tuyau unitaire €
10 6,75
15 8,89
35 9,55
90 23,06
160 32,39
280 58,74
Taille du filetage du raccord
R2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Surface utile (mm2)
610
11
15
33
60
450
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
85,09
8,35
10,60
11,59
13,73
64,29
C1214012
C1214013
C1195412
C1214015
C1214016
C1214017
ANA1-01
ANA1-02
ANA1-03
ANA1-06
ANA1-10
ANA1-12
Série AMC - Épurateur silencieux à filetage mâle ou femelle
8
• Réduction du bruit supérieure à 35 dB(A)
• Élimination des condensats d’huile 99,9 %
• Garantit un air pur et réduit les niveaux de bruit
Code de Référence commande Fabricant
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R3/8 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1.1/2BSPT
Débit maxi (LPM = l/mn)
200
300
1000
300
1000
3000
6000
Surface utile (mm2)
12
16
55
16
55
Prix unitaire €
57,39
75,10
99,20
75,10
99,20
Code de commande
C1214060
C1214061
C1214062
C1214063
C1214064
C1274132
C1214065
Référence Fabricant
AMC910-20
AMC-EL2
AMC-EL3
AMC-EL5
AMC-EL6
AMC-EL8
AMC-EL9
Taille du port
R2 BSPT
Débit maxi (LPM = l/mn)
10000
Surface utile (mm2)
550
Prix unitaire €
332,63
29,59
33,76
45,62
60,72
105,96
136,20
C2079680
C1273896
C2079691
C1214049
C1214054
C1214058
C1214059
AMC220-F02
AMC320-F03
AMC520-F04
AMC310-03
AMC510-06
AMC610-10
AMC810-14
165 120,50
330 261,32
876
www.brammer.biz
Pneumatique
54500 53819 53816


































































































   886   887   888   889   890