Page 892 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 892

Éléments d’amortissement
Amortisseurs de chocs miniatures de MC5 à MC75
Les amortisseurs de chocs miniatures ACE sont des composants hydrauliques indépendants et sans
entretien. Les modèles de MC5 à MC75 présentent une longueur globale très courte et une faible force de rappel. L’amortisseur de choc est rempli d’une huile stable à température et est doté d’une butée intégrée. Ils sont parfaits pour une utilisation avec des servomoteurs ou avec des petits matériels de manutention rapides et avec des petits équipements d’automatisation similaires. Un large choix de dosages de dureté permet à ces unités de couvrir des applications avec des masses effectives allant de 0,3 kg à 72 kg.
Code de
commande Fabricant
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
0,68
0,68
0,68
1
1
1,25
1,25
3,5
3,5
3,5
2,8
2,8
2,8
9
9
9
9
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
2040
2040
2040
2000
2000
4000
4000
5600
5600
22600
22600
22600
22600
28200
28200
28200
28200
Effective Effective Weight - weight - minimum maximum
0,5 4,4
3,8 10,8
9,7 18,7
0,6 3,2
0,8 4,1
0,3 2,7
0,7 5
0,4 1,9
1,8 5,4
5 15
0,7 2,2
1,8 5,4
4,6 13,6
0,3 1,1
0,9 4,8
2,7 36,2
25 72
Minimum return Force - N
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
Maximum return force - N
5
5
5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
Rod Reset Time - s
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Maximum Side Load Angle - °
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Prix unitaire €
***
***
43,98
39,28
***
39,74
***
***
51,77
51,77
40,89
***
39,98
***
***
***
***
Référence
C1882481
C1865214
C1882482
C1874869
C1874747
C1854557
C1863102
C1868210
C1873344
C1873883
C1862985
C1849969
C1849970
C1862892
C1862893
C1888327
C4307951
MC 5EUM-1-B
MC 5EUM-2-B
MC 5EUM-3-B
MC 9EUM-1-B
MC 9EUM-2-B
MC 10EUML-B
MC10EUMH-B
MC 30EUM-1
MC 30EUM-2
MC 30EUM-3
MC 25EUML
MC25EUM
MC 25EUMH
MC75EUM-1
MC75EUM-2
MC75EUM-3
MC75EUM-4
Poids net
0,003 kg
0,003 kg
0,003 kg
0,005 kg
0,005 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,02 kg
0,02 kg
0,02 kg
0,03 kg
0,03 kg
0,03 kg
0,03 kg
Amortisseurs de chocs miniatures de MC150 à MC600
Les amortisseurs de chocs miniatures ACE sont des composants hydrauliques indépendants et sans entretien. Le système d’étanchéité par membrane déroulante présent sur les modèles de MC150 à MC600 offre une durée
de vie plus longue ; il est possible de réaliser jusqu’à 25 millions de cycles. Tous les modèles sont dotés d’une butée intégrale. La membrane déroulante permet d’avoir une force de rappel extrêmement faible.
Ces modèles peuvent être montés directement dans des vérins pneumatiques (jusqu’à 7 bars) pour assurer un meilleur amortissement en fin de course par rapport aux coussins de cylindres ordinaires. En utilisant l’adaptateur pour efforts radiaux en option, il est possible d’avoir un angle d’attaque allant jusqu’à 25° par rapport à l’axe. En sélectionnant le modèle le plus adapté, la large gamme de modèles disponibles permet d’assurer le fonctionnement sur un grand nombre d’applications avec des masses effectives allant de 0,9 kg à 4536 kg.
Code de
commande Fabricant
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
Référence
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
Effective weight - maximum
10
86
200
408
25
230
910
136
1130
2300
Effective Weight - minimum
0,9
8,6
70
181
2,3
23
180
9
113
400
Minimum return Force - N
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Rod Reset Time-s
0,4
0,4
0,4
1
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
Maximum Side Load Angle - °
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
Prix unitaire €
76,25
81,62
88,06
***
***
***
97,88
***
***
***
8
C1849971
C1849951
C1849972
C1882477
C1849974
C1385251
C1849906
C1849975
C1849976
C1385269
MC150EUM
MC150EUMH
MC150EUMH2
MC150EUMH3
MC225EUM
MC225EUMH
20 34000
20 34000
20 34000
20 34000
41 45000
41 45000
Poids net
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,26 kg
0,26 kg
0,26 kg
MC 225EUMH241 45000
MC600EUM 136 68000
MC600EUMH 136 68000
MC600EUMH2 136 68000
Amortisseurs de chocs miniatures MA
Les amortisseurs de chocs miniatures ACE sont des composants hydrauliques indépendants et sans entretien. Si, pour votre application, vous préférez disposer d’un amortisseur de chocs entièrement réglable plutôt qu’un
modèle auto-compensé, la série MA vous offre une alternative directement interchangeable. La série réglable comprend une butée mécanique intégrée. Ces unités réglables ont des courses longues (40 mm de course pour MA900), offrant une décélération en douceur et de faibles forces de rappel. Le MA150 intègre l’efficacité prouvée de la membrane déroulante (utilisé sur les modèles de MC150 à MC600),ainsi que tous les avantages de cette technologie. La plage de réglage progressif de la série MA couvre des masses effectives allant de 0,2 kg à 2040 kg.
Code de
commande Fabricant
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
3,5
1,8
5,5
4
22
25
68
100
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
5,65
3600
13550
6000
35000
45000
68000
90000
Effective weight - maximum
15
10
20
57
109
226
1360
2040
Effective Weight - minimum
0,23
0,2
4,5
6
1
2,3
9
14
Minimum return Force - N
1,7
3
3
5
3
5
10
10
Maximum return force - N
5,3
6
6
11
5
10
30
35
Rod Reset Time-s
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
Maximum Side Load Angle - °
2
2,5
2
2
2
2
2
1
Prix unitaire €
87,02
***
***
74,06
73,60
90,69
***
***
Référence
C1873258
C3589805
C4739553
C1854101
C1385212
C1849982
C1849983
C1849984
MA 30EUM
FA 1008 VD-B
MA 50EUM-B
MA 35EUM
MA 150EUM
MA225EUM
MA600EUM
MA900EUM
Poids net
0,013 kg
0,026 kg
0,025 kg
0,043 kg
0,06 kg
0,13 kg
0,31 kg
0,4 kg
880
www.brammer.biz
Pneumatique
404444
404443
405608


































































































   890   891   892   893   894