Page 887 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 887

Silencieux
Silencieux restricteur d’échappement
Douille type réglage manuel
Code de commande
C2780488
C1278234
C1278183
C3549254
Référence Fabricant
43006
T53006
T63006A
B73006
Matière du corps
Métal fritté
Métal fritté
Métal fritté
Métal fritté
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/2 BSPP
Matière du corps
Plastique
Plastique
Plastique
Plastique
Plastique
Plastique
Plastique
Prix unitaire €
13,17
22,85
20,13
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
P6M-PA - Silencieux d’échappement - Plastique
Pression de service:
• Jusqu’à 8 bar. Température de service: De -30°C à +80°C.
Code de commande
C1278927
C1278921
C1278922
C1278923
C1278924
C1278925
C1278926
Référence Fabricant
P6M-PAC5
P6M-PAB1
P6M-PAB2
P6M-PAB3
P6M-PAB4
P6M-PAB6
P6M-PAB8
Taille du filetage du raccord
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Silencieux d’échappement - Encliquetable
Pression de service:
• Jusqu’à 17 bar. Température de service: De -10°C à +74°C.
Code de commande
C6090713
C2783790
C2783791
Référence Fabricant
PXC-X14
PZC-S1006
PZC-S1008
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
Silencieux d’échappement - Bronze fritté
Matière:
• Bronze fritté.
Pression de service:
• 16 bar.
Température de service: Jusqu’à 250°C.
8
Code de commande
C1278933
C1278928
C1278950
C1278929
C1278930
Référence Fabricant
9721900005
9090050700
P6M-BAA2
9090050900
9090051000
Matière du corps
Bronze fritté
Bronze fritté
Bronze fritté
Bronze fritté
Bronze fritté
Taille du filetage du raccord
Prix unitaire €
M5 2,21
G1/8 BSPP 3,82
G1/4 BSPP ***
G3/8 BSPP 5,68
G1/2 BSPP 11,85
www.brammer.biz
875
Pneumatique
50053 50052 50051 50048


































































































   885   886   887   888   889