Page 869 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 869
Technologie du vide
Code de
commande Référence Fabricant
Diamètre nominal
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
20 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Matière de la ventouse
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Nitrile
Silicone (MVQ)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Nitrile
Nitrile
Silicone (MVQ)
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Nitrile
Silicone (MVQ)
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Nitrile
Silicone (MVQ)
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Nitrile
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Caoutchouc Urethane
Caoutchouc Urethane
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Type de ventouse
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Forme profonde
Forme profonde
Forme profonde
Forme profonde
Plat
Plat
Plat
Plat
Soufflet
Soufflet
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat
Plat
Plat
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Forme profonde
Plat
Plat
Soufflet
Soufflet
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat
Plat
Plat
Plat
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Forme profonde
Forme profonde
Plat
Plat
Plat
Plat
Soufflet
Soufflet
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat
Plat
Plat
Plat
Soufflet
Plat
Plat
Plat
Soufflet
Soufflet
Forme profonde
Plat
Plat avec des nervures
Soufflet
Soufflet
Plat avec des nervures
Plat avec des nervures
Plat
Prix unitaire €
5,60
3,94
4,32
5,17
9,07
7,73
8,05
8,65
6,02
3,94
4,32
5,17
8,42
8,74
3,94
4,32
3,94
4,32
5,17
8,42
8,74
8,92
5,60
3,94
4,32
8,05
3,94
4,32
10,87
11,67
4,26
4,69
5,21
5,89
4,26
4,69
5,21
15,13
13,38
13,96
8,24
5,60
6,18
6,88
8,37
8,95
8,23
5,60
6,18 8 6,88
13,38
13,96
8,24
5,60
6,18
7,15
8,24
5,60
6,18
6,88
9,62
4,17
4,17
4,32
9,81
8,69
7,94
4,26
4,26
8,92
8,92
6,02
5,17
5,82
C1212772
C1212773
C1212774
C1212775
C6118624
C1212776
C1320479
C6118625
C2100089
C1212777
C1212778
C1276591
C1212780
C1212781
C1212783
C1276365
C1212785
C1212786
C1212787
C1212788
C1212789
C1212790
C6118626
C1212791
C1212792
C1212795
C1212800
C1212801
C1212804
C1212805
C1212807
C1212808
C1212809
C6118627
C1212810
C1212811
C6118628
C6118629
C1212812
C1212813
C6118630
C1212814
C1276577
C6118631
C1212816
C1212817
C6118632
C1212820
C1276578
C6118633
C1212822
C1212823
C6118634
C1212825
C1212826
C6118635
C6118636
C1212828
C1212829
C6118637
C4203180
C3698706
C1212735
C1276389
C3019265
C1276364
C1341717
C1212758
C1212767
C6067442
C1212782
C2100090
C2100091
C1212784
ZP16CF
ZP16CN
ZP16CS
ZP16CU
ZP16DF
ZP16DN
ZP16DS
ZP16DU
ZP16UF
ZP16UN
ZP16US
ZP16UU
ZP20BN
ZP20BS
ZP20CN
ZP20CS
ZP20UN
ZP20US
ZP20UU
ZP25BN
ZP25BS
ZP25BU
ZP25CF
ZP25CN
ZP25CS
ZP25DN
ZP25UN
ZP25US
ZP32BS
ZP32BU
ZP32CN
ZP32CS
ZP32CU
ZP32UF
ZP32UN
ZP32US
ZP32UU
ZP40BF
ZP40BN
ZP40BS
ZP40CF
ZP40CN
ZP40CS
ZP40CU
ZP40DN
ZP40DS
ZP40UF
ZP40UN
ZP40US
ZP40UU
ZP50BN
ZP50BS
ZP50CF
ZP50CN
ZP50CS
ZP50CU
ZP50UF
ZP50UN
ZP50US
ZP50UU
ZP20BF
ZP04UF
ZP06UF
ZP08UF
ZP10BF
ZP10BU
ZP10DS
ZP10UU
ZP13CU
ZP16BU
ZP20BU
ZP20CF
ZP20CU
ZP20UF
www.brammer.biz
857
Pneumatique