Page 858 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 858

Actionneurs
Code de commande
C2084376
C2237581
C1328204
C2237582
C1260570
C1199782
C1260568
Référence Fabricant
CDQMB50TF-30
CDQMB50TF-35
CDQMB50TF-40
CDQMB50TF-45
CDQMB50TF-50
CDQMB50TF-75
CDQMB50TF-100
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Diamètre du vérin (mm)
50
50
50
50
50
50
50
Options de montage
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
Longueur de course
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Prix unitaire €
126,04
124,13
130,88
129,97
138,19
140,59
150,26
Prix unitaire €
169,58
174,91
180,23
185,61
190,94
189,57
200,27
210,97
221,63
232,28
205,60
301,67
216,30
226,95
237,65
248,37
275,05
157,55
160,25
165,57
168,27
162,88
226,95
237,65
248,37
258,96
269,67
296,35
323,03
258,96
270,98
283,00
295,03
307,05
336,37
365,73
Série CXS - Vérin bi-tiges guidé
Code de
commande Référence Fabricant
• Mise en service simple : Plage de réglage de la course de 0 à - 5 mm • Utilisation flexible : • Flexibilité d’utilisation : Fixation de la pièce sur 3 faces
• Précis et puissant : Double effort avec tolérance antirotation de ±0,1°
• Modèles symétriques disponibles
• Facile d’utilisation : Les détecteurs peuvent être montés sans pièces d’accessoire directement sur le corps du vérin
8
C1202087
C1202089
C1202091
C1202092
C1202093
C1202099
C1202102
C1202104
C1202106
C1202107
C1266577
C1202112
C1202116
C1202118
C1202119
C1202121
C1202124
C1202150
C1202151
C1267031
C1202152
C1266580
C1202970
C1202972
C1202973
C1202974
C1202975
C1202977
C1202971
C1266713
C1266714
C1266598
C1266715
C1266716
C1202980
C1266635
CXSM10-10
CXSM10-20
C92LDB50-1700B
CXSM10-40
CXSM10-50
CXSM15-10
CXSM15-20
CXSM15-30
CXSM15-40
CXSM15-50
CXSM20-10
CXSM20-100
CXSM20-20
CXSM20-30
KFW08U-01
CXSM20-50
CXSM20-75
CXSM6-10
CXSM6-20
CXSM6-40
CXSM6-50
CXSM6-30
ECXSM25-10
ECXSM25-20
ECXSM25-30
ECXSM25-40
ECXSM25-50
ECXSM25-75
ECXSM25-100
ECXSM32-10
ECXSM32-20
ECXSM32-30
ECXSM32-40
ECXSM32-50
ECXSM32-75
ECXSM32-100
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Diamètre du vérin (mm)
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
6
6
6
6
6
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
Longueur de course
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
100 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
30 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Série CXS - Vérin bi-tiges guidé - Kit de maintenance
• Mise en service simple : Plage de réglage de la course de 0 à - 5 mm • Utilisation flexible : • Flexibilité d’utilisation : Fixation de la pièce sur 3 faces
• Précis et puissant : Double effort avec tolérance antirotation de ±0,1°
• Modèles symétriques disponibles
• Facile d’utilisation : Les détecteurs peuvent être montés sans pièces d’accessoire directement sur le corps du vérin
Code de commande
C1271566
C1202098
C1202111
C1202127
C1202140
C1271331
Référence Fabricant
CXSM6-PS
CXSM10-PS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CDJ2RA10-45R-B
CXSM32-PS
Prix Diamètre du vérin (mm) unitaire €
6 8,07
12 9,66
16 12,85
20 14,43
25 22,51
32 25,64
846
www.brammer.biz
Pneumatique
54454 53820


































































































   856   857   858   859   860