Page 850 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 850
Actionneurs
Série CP96 - Vérin à profil tubulaire
• ISO 15552 (préc. VDMA 24562)
• Vérin avec amortissement réglables
• Corps de vérin en aluminium
• Autres types de modèles : À faible frottement, soufflets, résistant à la chaleur, conception zéro corrosion, tiges disponibles tout le temps
Diamètre
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
Diamètre Taille du du vérin
port (mm)
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G3/8 BSPP80
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP100
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
G1/2 BSPP125
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
M27x2
Code de
commande Fabricant
Taille du
port (mm)
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/8 BSPP32
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP40
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G1/4 BSPP50
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
G3/8 BSPP63
Longueur Prix de course unitaire €
Code de Référence commande Fabricant
Longueur Prix de course unitaire €
Référence
du vérin
8
C2840880
C2661968
C2602446
C2519948
C2543009
C2862628
C2660457
C2855150
C2855030
C2855035
C2599633
C2855286
C2598870
C2791632
C2431381
C2945625
C3018164
C2855032
C2855305
C2855306
C2855172
C2855174
C2494275
C2559952
C2855336
C2668902
C2560895
C2600280
C2826761
C2533124
C2846095
C2497405
C2855202
C2855273
C2855224
C2800717
C2949715
C2946728
C2855216
CP96SDB32-25
CP96SDB32-50
CP96SDB32-80
CP96SDB32-100
CP96SDB32-125
CP96SDB32-160
CP96SDB32-200
CP96SDB32-250
CP96SDB32-320
CP96SDB32-400
CP96SDB32-500
CP96SDB40-25
CP96SDB40-50
CP96SDB40-80
CP96SDB40-100
CP96SDB40-125
CP96SDB40-160
CP96SDB40-200
CP96SDB40-250
CP96SDB40-320
CP96SDB40-400
CP96SDB40-500
CP96SDB50-25
CP96SDB50-50
CP96SDB50-80
CP96SDB50-100
CP96SDB50-125
CP96SDB50-160
CP96SDB50-200
CP96SDB50-250
CP96SDB50-320
CP96SDB50-400
CP96SDB50-500
CP96SDB63-25
CP96SDB63-50
CP96SDB63-80
CP96SDB63-100
CP96SDB63-125
CP96SDB63-160
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
56,56
71,42
72,70
73,55
74,83
61,01
73,58
79,95
82,93
84,56
90,61
81,55
82,62
84,21
85,28
86,88
88,48
90,61
93,28
97,01
101,27
104,39
97,86
99,14
101,06
102,34
88,57
99,88
101,71
108,00
108,90
121,52
119,66
107,11
116,19
111,15
118,53
122,82
117,46
C2684144
C3018191
C2855217
C2855272
C2855225
C2855339
C3018198
C3018201
C2855294
C2855295
C2846096
C2855234
C2855235
C2654486
C2980471
C2840092
C2855324
C2863784
C2134532
C2855115
C2855323
C2855120
C3018151
C2855325
C2855126
C2534715
C1971294
C4959535
C3819392
C4828711
C4828699
C3550057
C3435933
C3550058
C3550059
C2559959
C3018156
C3550060
CP96SDB63-200
CP96SDB63-320
CP96SDB63-250
CP96SDB63-400
CP96SDB63-500
CP96SDB80-25
CP96SDB80-50
CP96SDB80-80
CP96SDB80-100
CP96SDB80-125
CP96SDB80-160
CP96SDB80-200
CP96SDB80-250
CP96SDB80-320
CP96SDB80-400
CP96SDB80-500
CP96SDB100-25
CP96SDB100-50
CP96SDB100-80
CP96SDB100-100
CP96SDB100-125
CP96SDB100-160
CP96SDB100-200
CP96SDB100-250
CP96SDB100-320
CP96SDB100-400
CP96SDB100-500
CP96SDB125-25
CP96SDB125-50
CP96SDB125-80
CP96SDB125-100
CP96SDB125-125
CP96SDB125-160
CP96SDB125-200
CP96SDB125-250
CP96SDB125-320
CP96SDB125-400
CP96SDB125-500
200 mm
320 mm
250 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
116,41
139,22
124,65
146,04
138,74
142,60
154,57
147,59
159,90
152,58
166,30
170,56
164,54
171,52
179,49
172,08
199,11
201,58
199,04
201,43
191,46
180,90
213,40
219,38
227,76
205,81
249,30
340,00
332,55
348,76
350,31
346,12
362,77
382,69
342,23
378,33
391,90
408,85
838
www.brammer.biz
Pneumatique
53842