Page 848 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 848

Actionneurs
P1D - Standard - Double effet
Description:
• Les vérins à double effet ont un système d’amortissement
nouveau. Le profilé du corps possède des rainures pour faciliter l’installation rapide des capteurs garantissant ainsi leur protection.
• Standard : de -20°C à +80°C.
• Hautes températures : de -10°C à +150°C.
• Basses températures : de -40°C à +40°C.
Avantages:
• Vérin haute performance de conception résistant à la corrosion. Bénéfices:
Longue durée de vie.
Code de
commande Fabricant
Pression de service:
• Max 10 bar (145 psi). Température de service:
Longueur de course
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
Diamètre du vérin (mm)
Référence
Prix unitaire €
106,26
117,46
119,80
135,61
179,31
238,66
107,60
106,85
122,00
220,00
182,26
242,14
94,00
108,90
124,00
139,12
185,80
253,69
110,14
104,65
125,80
142,07
249,09
Prix unitaire €
5,52
8,24
9,11
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
C1403708
C1403713
C1403728
C1279199
C2782234
C1884490
C1403709
C1403715
C1403730
C1279273
C1403754
C1863031
C1403711
C1403816
C1403731
C1403743
C2579593
C2782238
C1403712
C1279440
C1279442
C1279446
C2782239
P1D-S032MS-0025
P1D-S040MS-0025
P1D-S050MS-0025
P1D-S063MS-0025
P1D-S080MS-0025
P1D-S100MS-0025
P1D-S032MS-0050
P1D-S040MS-0050
P1D-S050MS-0050
P1D-S063MS-0050
P1D-S080MS-0050
P1D-S100MS-0050
P1D-S032MS-0080
P1D-S040MS-0080
P1D-S050MS-0080
P1D-S063MS-0080
P1D-S080MS-0080
P1D-S100MS-0080
P1D-S032MS-0100
P1D-S040MS-0100
P1D-S050MS-0100
P1D-S063MS-0100
P1D-S100MS-0100
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Diamètre du vérin (mm)
32
40
50
63
80
100
32
40
50
63
80
100
32
40
50
63
80
100
32
40
50
63
100
Référence Fabricant
P1A-MT - Articulation arrière AB3
Code de commande
C2579423
C2144615
C2138694
P8S - Fixation des capteurs magnétiques
Code de commande
C1881722
P1A-4CMT
P1A-4DMT
P1A-4HMT
10
12;16
20;25
8
Référence Fabricant
P8S-TMC01
P8S - Capteurs électroniques PNP - 10-30 V AC/DC
Code de commande
C2579594
Référence Fabricant
P8S-GPFLX
Type de cable de raccordement
Câble 3m PVC sans connecteur
Type de cable de raccordement
Câble 3m PVC sans connecteur
Fonction de commutation
PNP normalement ouvert
Fonction de commutation
Normalement ouvert
P8S - Capteurs électriques Reed - 10-30 V AC/DC
Code de commande
C1278839
Référence Fabricant
P8S-GSFLX
836
www.brammer.biz
Pneumatique
50232 50231 50229 50171 50243


































































































   846   847   848   849   850