Page 847 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 847
Actionneurs
P1A-MB - Bride MF8
Code de commande
C2539609
C2579417
C1278787
Référence Fabricant
P1A-4CMB
P1A-4DMB
P1A-4HMB
Diamètre du vérin (mm)
Prix unitaire €
1,66
1,83
1,98
Prix unitaire €
12,32
17,09
18,61
21,75
Prix unitaire €
11,22
11,15
21,23
37,07
Prix unitaire €
14,64
15,40
18,25
22,45
27,21
35,73
Prix unitaire €
10,16
10,82
12,57
14,42
20,87
24,15
Prix unitaire €
10
12;16
20;25
P1A-RS - Chape à rotule - ISO 8139
Code de commande
C2579416
C2579418
C1278079
C1862808
Référence Fabricant
P1A-4CRS
P1A-4DRS
P1A-4HRS
P1A-4JRS
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M4
M6
M8
M10x1,25
Diamètre du vérin (mm)
10
12;16
20
25
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
P1C-RC - Chape de tige - ISO 8140
Code de commande
C1278798
C1278803
C1278808
C1278817
Référence Fabricant
Diamètre du vérin (mm)
P1C-4KRC 32
P1C-4LRC 40
P1C-4MRC 50
P1C-4PRC 80
P1C-MB - Brides MF1/MF2
Code de commande
C1278796
C1278799
C1278804
C1278809
C1278813
C1278818
Référence Fabricant
P1C-4KMB
P1C-4LMB
P1C-4MMB
P1C-4NMB
P1C-4PMB
P1C-4QMB
Diamètre du vérin (mm)
32
40
50
63
80
100
Diamètre du vérin (mm)
P1C-MF - Equerres MS1
8
Code de commande
C1278797
C1278801
C1278806
C1278811
C1278815
C1278820
Référence Fabricant
P1C-4KMF
P1C-4LMF
P1C-4MMF
P1C-4NMF
P1C-4PMF
P1C-4QMF
32
40
50
63
80
100
P1C-RS - Chape à rotule - ISO 8139
Code de commande
C1403684
C1279327
C1278830
C1278828
Référence Fabricant
P1C-4KRS
P1C-4LRS
P1C-4MRS
P1C-4PRS
Diamètre du vérin (mm)
32
40
50
80
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M10x1,25 23,48
M12x1,25 32,92
M16x1,5 53,65
M20x1,5 56,92
www.brammer.biz
835
Pneumatique
50180 50178 50177 50175 50166 50140