Page 846 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 846

Actionneurs
P1A - Simple effet avec amortissement élastique - Rappel par ressort
Description:
• Les vérins sont particulièrement adaptés pour les charges
• Basses températures.
Applications:
• Secteurs de l’emballage, alimentaire et textile. Avantages:
• Prélubrifiés avec de la graisse alimentaire. Bénéfices:
Fonctionnement sans lubrification additionnelle.
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M4
M6
M6
M8
M10x1,25
M4
M6
M6
M8
M10x1,25
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M4
M6
M6
M8
M10x1,25
M4
M6
M6
M8
M10x1,25
M4
M6
M6
M8
M10x1,25
Diamètre du vérin (mm)
Code de
commande Fabricant
légères.
Pression de service:
• Max 10 bar (145 psi). Température de service: • Standard.
Options:
• Hautes températures.
Longueur de course
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prix unitaire €
35,18
57,80
63,20
68,74
75,42
44,62
40,83
43,08
52,60
74,80
Prix unitaire €
48,26
59,38
49,08
72,77
76,92
54,36
43,52
61,29
61,47
72,30
48,91
44,02
49,98
54,62
67,51
Prix unitaire €
1,76
2,10
2,54
Prix unitaire €
Référence
C2782098
C2782106
C1403638
C1403645
C2782144
C1403626
C1279422
C1403631
C1403647
C1279328
P1A-S010SS-0010
P1A-S012SS-0010
P1A-S016SS-0010
P1A-S020SS-0010
P1A-S025SS-0010
P1A-S010SS-0025
P1A-S012SS-0025
P1A-S016SS-0025
P1A-S020SS-0025
P1A-S025SS-0025
Diamètre du vérin (mm)
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
Diamètre du vérin (mm)
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
10
12
16
20
25
Référence Fabricant
P1A-4CMF
P1A-4DMF
P1A-4HMF
Référence Fabricant
P1A-4CRC
P1A-4DRC
P1A-4HRC
P1A-4JRC
P1A - Double effet avec amortissement élastique
Code de Référence commande Fabricant
Longueur de course
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Code de commande
C2782082
C1278785
C1278786
8
C1279425
C1403628
C1279427
C1279337
C1279341
C1279437
C1279330
C1279334
C1279338
C1279342
C2782095
C1279331
C1279335
C1279339
C1279343
P1A-S010DS-0010
P1A-S012DS-0010
P1A-S016DS-0010
P1A-S020DS-0010
P1A-S025DS-0010
P1A-S010DS-0025
P1A-S012DS-0025
P1A-S016DS-0025
P1A-S020DS-0025
P1A-S025DS-0025
P1A-S010DS-0050
P1A-S012DS-0050
P1A-S016DS-0050
P1A-S020DS-0050
P1A-S025DS-0050
P1A-MF - Equerres MS3
P1A-RC - Chape de tige - ISO 8140
Code de commande
C2579424
C1278782
C1278783
C1278784
10
12;16
20;25
Diamètre du vérin (mm)
10
12;16
20
25
Taille de filetage de tige de piston (Mâle)
M4 3,71
M6 4,07
M8 7,56
M10x1,25 7,07
834
www.brammer.biz
Pneumatique
50078 50074
50059
50049


































































































   844   845   846   847   848