Page 829 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 829
Actionneurs
AT4, Palier pour fixation à tourillon MT4, MT5, MT6
• Fixation du vérin selon ISO 15552
Code de commande
C3013462
C1954450
C3013464
C1369124
C3013466
C3013467
Bride de fixation
• Pour SA1-MC
Code de commande
C6150244
C6150245
Bride de fixation
• Pour SA1-MC
Code de commande
C6150247
C6150248
C6150249
C6150250
C6150251
Bride de fixation
• Pour SA1-MA-33, SA1-MA-64
Code de commande
C6150254
C6150255
Fixation par bride
• Pour SA1-MC
Code de commande
C3013166
C3013173
C3013165
C3013167
C3013169
C3013170
C3013171
C1955523
Prix à piston-Ø (mm) unitaire €
20/25/32 36,25
40/50 41,12
63/80 49,03
100/125 70,74
160/200 146,15
250 244,53
Référence Fabricant
1827001603
1827001604
1827001605
1827001606
1827001607
1827001608
Référence Fabricant
R412010341
R412010342
Référence Fabricant
R412010343
R412010344
R412010345
R412010346
R412010347
Référence Fabricant
R412010348
R412010349
Référence Fabricant
1821038079
1821038163
1821038078
1821038080
1821038082
1821038083
1821038084
1821038081
Taille du port
M6x0.5
M6x0.5
Taille du port
M10x1
M12x1
M14x1,5
M20x1,5
M25x1.5
Taille du port
M33x1.5
M64x2
Modèle de vérin
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
CG1
à piston-Ø (mm)
80
100
125
32
40
50
63
80
100
125
Prix Modèle de vérin unitaire €
SA1-MC 17,47
SA1-MC 17,82
Prix Modèle de vérin unitaire €
SA1-MC 18,17
SA1-MC 19,11
SA1-MC 22,72
SA1-MC 23,30
SA1-MC 32,61
Prix Modèle de vérin unitaire €
SA1-MA-33 113,01
SA1-MA-64 194,57
Prix à piston-Ø (mm) unitaire €
32 21,01
12/16 35,81
20/25 20,11
40 21,45
63 27,50
80 47,50
100 69,79
50 26,10
Prix Matière unitaire €
Acier galvanisé 232,40
Acier galvanisé 314,07
Acier galvanisé 424,93
Aluminium 76,21
Aluminium 87,03
Aluminium 96,46
Aluminium 115,81
Aluminium 141,77
Aluminium 158,80
Aluminium 175,45
8
MT4, Fixation à tourillon centrale
Code de commande
C3014613
C1957276
C1957282
C3543267
C3013558
C3013559
C3013560
C3821075
C3013561
C3013562
Référence Fabricant
2795010800
2795011000
2795011250
1827003991
1827003992
1827003993
1827003994
1827003995
1827003996
1827003997
www.brammer.biz
817
Pneumatique
99001 99000 98999 98998
87194
87190