Page 810 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 810

Valves
Série VF - Électrovanne 5⁄2 et 5⁄3 orifices auto-pilotée
• • • • •
Grand débit
Faible consommation électrique (1,5 W CC, 1,55 VA CA) Vanne compacte haut débit
Peut être utilisée jusqu’à une pression de 1,0 MPa / 10 bars Très longue durée de vie utile de 50 millions de cycles
Distributeur Débit (QN) Tension (Courant Tension (CourantPilotage du pneumatique
Code de
commande Fabricant
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Commande par ressort
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Commande par ressort
Commande par ressort
Référence
Taille du
port l/min
Type de distributeur
Centre fermé
Centre fermé
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Centre fermé
Centre fermé
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Débit (QN) l/min
Prix unitaire €
93,47
93,47
126,18
125,14
179,84
178,37
179,84
178,37
7,00
102,69
101,85
140,34
139,19
194,62
193,03
194,62
193,03
Prix unitaire €
35,81
35,80
52,48
Prix unitaire €
83,66
83,66
97,28
96,50
141,84
141,84
Prix unitaire €
2,66
2,66
5,44
alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
distributeur à fonction
C6118565
C6002194
C6118566
C6118567
C6118568
C6118569
C6118570
C6118571
C6118572
C6118573
C6118574
C6118575
C6118576
C6118577
C6118578
C6118579
C6118580
VF3133K-4YO1-02F
VF3133K-5YO1-02F
VF3233K-4YO1-02F
VF3233K-5YO1-02F
VF3333K-4YO1-02F
VF3333K-5YO1-02F
VF3433K-4YO1-02F
VF3433K-5YO1-02F
VF5000-70-1A
VF5123K-4YO1-03F
VF5123K-5YO1-03F
VF5223K-4YO1-03F
VF5223K-5YO1-03F
VF5323K-4YO1-03F
VF5323K-5YO1-03F
VF5423K-4YO1-03F
VF5423K-5YO1-03F
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 678
G1/4 BSPP 678
G1/4 BSPP 828
G1/4 BSPP 828
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2086
G3/8 BSPP 2086
G3/8 BSPP 2258
G3/8 BSPP 2258
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
5/2
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/3
5/2
5/2
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
5/3
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
VT SMC - Électrovanne 3⁄2 orifices à commande directe, 1⁄8” à 1⁄4”
• distributeur à clapet 3⁄2 orifices
• 1 vanne – 6 fonctions
• Débit aléatoire
• Différentes options de connexion • Adapté au vide primaire
Code de commande
C6151992
C6152543
C1257428
Référence Fabricant
VT307-5DO1-01F-Q
VT307-5DO1-02F-Q
EVT317-5DO-02F-Q
187
182
666
Série VP - Électrovanne 3⁄2 orifices auto-pilotée, 1⁄4” à 1⁄2
8
• Pilotage externe (sur demande)
• Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert • Application au vide sur demande
• Faible consommation électrique
• Très longue durée de vie utile de 50 millions de cycles
Code de commande
C6118581
C6118582
C6118583
C6118584
C6118585
C4813369
Référence Fabricant
VP342K-4YO1-02FA
VP342K-5YO1-02FA
VP542K-4YO1-03FA
VP542K-5YO1-03FA
VP742K-4YO1-04FA
VP742K-5YO1-04FA
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Débit maxi (LPM = l/mn)
1020
1020
2085
2085
3635
3635
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Série VP - Série VP - Électrovanne 3⁄2 auto-pilotée, 1⁄4” à 1⁄2 - Fixations
• Pilotage externe (sur demande)
• Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert • Application au vide sur demande
• Faible consommation électrique
• Très longue durée de vie utile de 50 millions de cycles
Code de commande
C4091933
C4363500
C3019092
Référence Fabricant
VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A
Modèle utilisable
VP300
VP500
VP700
798
www.brammer.biz
Pneumatique
61442 54417 53825 54416


































































































   808   809   810   811   812