Page 812 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 812

Valves
Série VH - Vanne à commande manuelle
• Clapet anti-retour avec étranglement 4⁄2
• Construction robuste
• Distributeur 4⁄3, centre fermé ou centre ouvert • Modèle avec fixation sur panneau
Code de commande
C1210821
C1210823
C1210826
Référence Fabricant
VH210-F02
VH211-F02
VH212-F02
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Distributeur pneumatique à fonction
4/3
4/3
4/2
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
3,2 mm
Prix unitaire €
74,28
79,05
74,28
Prix unitaire €
16,63
16,63
16,63
21,09
21,09
21,63
285,31
Prix unitaire €
7,53
7,79
12,02
Prix unitaire €
19,87
19,87
22,05
25,58
Prix unitaire €
19,87
19,87
23,00
25,58
Prix unitaire €
16,80
16,80
31,13
Pilotage du distributeur
Levier rotatif
Levier rotatif
Levier rotatif
Type de distributeur
Centre fermé
Centre ouvert
Série VR - Soupapes de pression à porte ET/OU
• Éléments logiques pour la commande des signaux pneumatiques • Porte logique ET / OU disponible
• Orientable sur 360°
• Montage aisé par raccord instantané
Code de commande
C1211537
C1211538
C1211539
C1211541
C1211542
C1211543
C1211558
Référence Fabricant
VR1210F-04
VR1210F-06
VR1210F-08
VR1211F-04
VR1211F-06
VR1211F-23
VR51-C06B
Fonction logique
Ou
Ou
Ou
Et
Et
Et
6 mm
Série AKH - Clapet anti-retour à raccord instantané
Série AKH - Clapet anti-retour à raccord instantané • Raccord instantanés des deux côtés
• Utilisation au vide possible
• Pression d’ouverture très basse
• Compact et léger
Code de commande
C1195198
C1195203
C1195210
Accessoires • F.R.L
Code de commande
C6161198
C6161199
C6161200
C6161201
Référence Fabricant
AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Clapet anti-retour
8
Référence Fabricant
AKM2000-F01-A
AKM2000-F02-A
AKM3000-F02-A
AKM4000-F03-A
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
- Accessoires
Accessoires de clapets anti-retour
Accessoires (entretoise, adaptateur de raccordement, etc.) • F.R.L
Code de commande
C1279707
C1195229
C1279708
C1279709
Référence Fabricant
AKM2000-F01
AKM2000-F02
AKM3000-F02
AKM4000-F03
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Body Size
20
20
30
40
Série AS - modèle en ligne - Régleur de débit, Modèle Coudé/Universel
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Corps orientable sur 360°
• Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Régulation du débit de sortie, Régleurs de débit à air d’alimentation sur demande
Code de commande
C3667501
C3759604
C3625339
Référence Fabricant
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
12 mm
800
www.brammer.biz
Pneumatique
54988 53821 86080 53372 54999 53839


































































































   810   811   812   813   814