Page 808 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 808

Valves
Série SY - Électrodistributeurs 5⁄2, 5⁄3 et 2 x 3⁄2 auto-pilotés
• Faible encombrement : Aujourd’hui encore plus petit et compact avec un débit supérieur
• Économie d’énergie : Consommation électrique 0,4 W de série (0,1 W avec circuit d’économie d’énergie)
• Flexibilité améliorée via l’installation de différentes tailles de vannes sur la même embase
• Embase maintenant disponible avec orifice sur la partie inférieure pour fixation sur panneau
• Connexion possible avec tous les systèmes de bus classiques • Apporte la fiabilité : Très longue durée de vie utile de 70 millions de cycles
• Confort d’utilisation amélioré via priorité manuelle très visible à rail de couleurs (en option)
• Installation simple : Le configurateur du distributeur constitue une solution rapide et sûre
• Pilotage externe possible
Code de
commande Référence Fabricant
Modèle Débit maxi utilisable (LPM = l/mn)
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY3000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
SY5000
356
356
356
356
356
356
356
356
848
848
848
848
848
848
848
848
Nombre de positions du distributeur
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
14
16
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
14
16
Raccord du tuyau
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Pilotage du distributeur
Distributeur Prix
pneumatique à fonction
Type de distributeur
unitaire €
144,39
177,76
211,12
244,49
266,27
152,68
184,65
216,63
248,58
280,58
312,54
344,53
167,80
216,14
257,18
298,22
325,11
182,16
221,47
262,96
300,13
339,46
378,80
418,13
55,19
84,69
88,54
88,54
88,54
88,54
78,20
85,55
9,59
12,83
12,40
33,24
39,97
62,92
92,42
97,54
97,54
97,54
97,54
93,47
93,47
Prix unitaire €
C6085819
C6085820
C6085821
C6085822
C6085823
C6085842
C6085843
C6085844
C6085845
C6085846
C6085847
C6118563
C6085837
C6085838
C6085839
C6085840
C6085841
C6085849
C6085850
C6085851
C6085852
C6085853
C6085854
C6085855
C4221953
C4305918
C6085430
C6085816
C6085817
C6062370
C6085818
C6046826
C6085858
C6085856
C6085857
C4412947
C6046807
C6018295
C6085829
C6085830
C6085831
C6085832
C6085833
C6085835
C6085836
SS5Y3-10F1-04B-C6
SS5Y3-10F1-06B-C6
SS5Y3-10F1-08B-C6
SS5Y3-10F1-10B-C6
SS5Y3-10F1-12B-C6
SS5Y3-10S0-04B-C6
SS5Y3-10S0-06B-C6
SS5Y3-10S0-08B-C6
SS5Y3-10S0-10B-C6
SS5Y3-10S0-12B-C6
SS5Y3-10S0-14B-C6
SS5Y3-10S0-16B-C6
SS5Y5-10F1-04B-C8
SS5Y5-10F1-06B-C8
SS5Y5-10F1-08B-C8
SS5Y5-10F1-10B-C8
SS5Y5-10F1-12B-C8
SS5Y5-10S0-04B-C8
SS5Y5-10S0-06B-C8
SS5Y5-10S0-08B-C8
SS5Y5-10S0-10B-C8
SS5Y5-10S0-12B-C8
SS5Y5-10S0-14B-C8
SS5Y5-10S0-16B-C8
SY3100-5U1
SY3200-5U1
SY3300-5U1
SY3400-5U1
SY3500-5U1
SY3A00-5U1
SY3B00-5U1
SY3C00-5U1
SY50M-15-1A
SY50M-38-1A-C8
SY50M-39-1A-C8
SY50M-50-1A
SY50M-60-1A
SY5100-5U1
SY5200-5U1
SY5300-5U1
SY5400-5U1
SY5500-5U1
SY5A00-5U1
SY5B00-5U1
SY5C00-5U1
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
2x3/2 N/F-N/F
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
Centre fermé
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à la pression
8
Centre fermé
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à la pression
Série SY - Électrodistributeurs 5⁄2, 5⁄3 et 2x 3⁄2 auto-pilotés pour Embase
• Faible encombrement : Aujourd’hui encore plus petit et compact avec un débit supérieur
• Économie d’énergie : Consommation électrique 0,4 W de série (0,1 W avec circuit d’économie d’énergie) • Flexibilité améliorée via l’installation de différentes tailles de vannes sur la même embase
• Embase maintenant disponible avec orifice sur la partie inférieure pour fixation sur panneau
• Connexion possible avec tous les systèmes de bus
classiques
• Apporte la fiabilité : Très longue durée de vie utile de 70 millions de cycles
• Confort d’utilisation amélioré via priorité manuelle très visible à rail de couleurs (en option)
• Installation simple : Le configurateur du distributeur constitue une solution rapide et sûre
• Pilotage externe possible
Modèle utilisable
SY5000
Code de commande
C4977844
Référence Fabricant
SY50M-26-1A
7,38
796
www.brammer.biz
Pneumatique
55000
54414


































































































   806   807   808   809   810