Page 809 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 809

Connecteurs
Série SY - Venturi d’éjection multi-étagé
• Construction compacte
• 3 modèles différents : Éjecteur + vacuostat / éjecteur + vacuomètre / éjecteur • Vide généré dans la buse à 3 étage d’où une consommation en air inférieure • Débit d’aspiration jusqu’à 200 l/min
• Différentes possibilités de montage
Code de commande
C6085860
C6085859
C6085828
C4305926
C6085824
C6085825
C6085827
C4402948
C6085826
C6072255
Référence Fabricant
SY30M-14-4A-1-3
SY30M-14-5A
SY30M-15-1A
SY30M-26-1A
SY30M-38-1A-C6
SY30M-39-1A-C6
SY30M-40-1A
SY30M-40-2A
SY30M-50-1A
SY30M-60-1A
Prix unitaire €
42,45
98,17
9,59
6,42
10,27
9,92
2,72
2,63
41,22
33,53
Prix unitaire €
8,40
10,04
Distributeur pneumatique à fonction
Série SY - Éjecteur multi-étage - Connecteur
• Construction compacte
• 3 modèles différents : Éjecteur + vacuostat / éjecteur + vacuomètre / éjecteur • Vide généré dans la buse à 3 étage d’où une consommation en air inférieure • Débit d’aspiration jusqu’à 200 l/min
• Différentes possibilités de montage
Code de commande
C1209218
C1254292
Référence Fabricant
SY100-68-A-6
SY100-68-A-30
Longueur de câble
0,6 m
3 m
Série SYA - Vanne 5⁄2 orifices à commande pneumatique
• modèle simple ou double vanne 5⁄2 orifices
• Peut être montée avec les électrovannes sur une embase • Sorties avec raccords instantanés intégrés
Code de commande
C1407496
C1210078
C1254580
C1210098
C1210109
C1254038
Référence Fabricant
SYA3120-C6
SYA3220-C6
SYA5120-C8F
SYA5220-C8F
SYA7120-C10F
SYA7220-C10F
Débit (QN) l/min
225
225
539
539
814
814
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Pilotage du distributeur
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Type de clapet antiretour
Commande par ressort
Commande pneumatique
Commande par ressort
Commande pneumatique
Commande par ressort
Commande pneumatique
Type de bus de terrain
DeviceNet
EtherCAT
EtherNet/IP
PROFINET
ProfiBus DP
ProfiBus DP
Prix unitaire €
60,06
74,28
53,69
60,61
78,50
88,12
Prix unitaire €
339,68
414,63
414,63
***
339,68
323,64
Série EX260 - Système de transmission de série pour blocs de soupapes
• Systèmes compatibles : DeviceNetTM, PROFIBUS DP®, PROFINET®, EtherCAT®, EtherNet/IPTM
• Encombrement : Seulement 28 mm de large
• Flexibilité : Applicables pour la série de distributeurs SY3000/5000, SV2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 • Gestion simple : Résistance de terminaison commutable pour PROFIBUS DP intégré
• Bonne étanchéité : IP67 disponible
8
Code de
commande Référence Fabricant Type de cable de raccordement
Sortie digitale
32
32
32
32
32
32
C3018414
C6085861
C6085862
C4941305
C3018415
C3018416
EX260-SDN1 M12
EX260-SEC1 M12
EX260-SEN1 M12
EX260-SPN1 M12
EX260-SPR1 M12
EX260-SPR5 D-Sub
PF-54976 Série VK SMC - Électrovanne 5⁄2 orifices à commande directe
• Consommation électrique 4W CC (standard) • Sans cuivre en standard
• Peut être utilisé à basses pressions
Code de commande
C1256818
C1350697
C1259482
Référence Fabricant
EVK3120-5DO-01F-Q
EVK3120-5DO-M5-Q
VK300-43-2A
Taille du port
G1/8 BSPP
M5
Débit (QN) l/min
166
147
Distributeur pneumatique à fonction
5/2
5/2
Prix unitaire €
70,49
75,15
1,76
www.brammer.biz
797
Pneumatique
54976
54974
53828 55003 54980


































































































   807   808   809   810   811