Page 806 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 806
Valves
Code de
commande Référence Fabricant
C7328372 P2LAX311ESNDDB49
C6921490 P2LBX312ESNDDB49
C7328373 P2LCX313ESNDDB49
C7328374 P2LDX314ESNDDB49
Température Température ambiante ambiante maximum minimum
50 -10
50 -10
50 -10
50 -10
Pression mimimum de fonctionnement
3,2
3,5
3,5
3,5
Poids net
0,38 kg
0,38 kg
0,76 kg
0,76 kg
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Temps de réponse
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
Type de
clapet Prix antiretour unitaire €
Ressort ***
Ressort ***
Ressort ***
Ressort ***
18
18
25
25
3/2
3/2
3/2
3/2
Viking Xtreme - Distributeur 3⁄2 à commande électrique (livrée avec pilote et bobine de 22mm)
Code de Référence Fab- commande ricant
Pression mimimum de fonctionnement
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Poids net
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Temps de réponse
10
10
17
17
18
18
25
25
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
C7328375
C7328376
C7328377
C7328378
C7328379
C4270224
C7328381
C7328382
P2LAX311EENDDN
P2LBX312EENDDN
P2LCX313EENDDN
P2LDX314EENDDN
P2LAX311ESNDDN
P2LBX312ESNDDN
P2LCX313ESNDDN
P2LDX314ESNDDN
Viking Xtreme - Distributeur 3⁄2 à commande électrique - conditions Xtreme - de -40°C à +60°C P2LAX/P2LBX - 16 bar, P2LCX/P2LDX - 12 bar
Température Température Pression
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Distributeur pneumatique à fonction
Type de
clapet Prix
Code de ambiante commande Référence Fabricant maximum
ambiante mimimum de minimum fonctionnement
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
-40 3,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 1,5
-40 3,2
-40 3,5
-40 3,5
-40 3,5
Poids net
0,42 kg
0,42 kg
0,48 kg
0,48 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,46 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,41 kg
0,41 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,4 kg
0,4 kg
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Temps de réponse
11
13
18
18
15
25
25
25
11
13
18
18
15
25
25
25
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8
C7328383
C7328384
C7328385
C7328386
C7328387
C7328388
C7328389
C7328390
C7328391
C7328392
C7328393
C7328394
C7328395
C7328397
C7328398
C7328399
P2LAX311EEHDDB49 60
P2LBX312EEHDDB49 60
P2LCX313EEHDDB49 60
P2LDX314EEHDDB49 60
P2LAX311ESHDDB49 60
P2LBX312ESHDDB49 60
P2LCX313ESHDDB49 60
P2LDX314ESHDDB49 60
P2LAX311EEHDDN 60
P2LBX312EEHDDN 60
P2LCX313EEHDDN 60
P2LDX314EEHDDN 60
P2LAX311ESHDDN 60
P2LBX312ESHDDN 60
P2LCX313ESHDDN 60
P2LDX314ESHDDN 60
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Viking Xtreme - Distributeur 3⁄2 à levier à 90° par rapport aux orifices, température standard / basse.
Code de Référence commande Fabricant
Angle de rotation Force, (degrés) operating
20 9N
20 9N
32 25N
32 25N
20 10N
20 10N
32 15N
32 15N
Température ambiante maximum
60
60
60
60
60
60
60
60
Température ambiante minimum
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Taille du port
Pilotage du distributeur
Levier
Levier
Levier
Levier
Levier
Levier
Levier
Levier
Distributeur Prix
C7135256
C6813390
C7328400
C7155203
C7328401
C7328402
C7328403
C7328404
P2LAX311VV
P2LBX312VV
P2LCX313VV
P2LDX314VV
P2LAX311VS
P2LBX312VS
P2LCX313VS
P2LDX314VS
Poids net
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
0,33 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,6 kg
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
unitaire €
***
89,76
***
***
***
***
***
***
794
www.brammer.biz
Pneumatique
421884 421881 421880