Page 805 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 805

Connecteurs
Viking Xtreme - Distributeurs 3⁄2 à commande pneumatique
Code de Référence commande Fabricant
Température Température ambiante ambiante maximum minimum
60 -40
60 -40
60 -40
60 -40
60 -40
60 -40
60 -40
Pression mimimum de fonctionnement
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
Poids net
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
0,45 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Temps de réponse
5
5
8
9
8
10
10
Pilotage du distributeur
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Type de clapet antiretour
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Commande pneumatique
Ressort
Ressort
Ressort
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
C7136649
C7328349
C7328350
C7328351
C4969396
C7328352
C6787245
P2LAX311PP
P2LBX312PP
P2LCX313PP
P2LDX314PP
P2LAX311PS
P2LBX312PS
P2LDX314PS
Viking Xtreme - Distributeur 3⁄2 à commandeélectrique équipés de bobine de 15 mm 24 V DC
Pression
mimimum
de fonc- Tension
TempératureTempérature
Code de ambiante ambiante tionne- (Courant
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Temps de réponse
10
10
17
17
18
25
25
Distributeur Pilotage du pneumatique à
distributeur fonction
Type de cla- pet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix
unitaire € 8
***
***
***
***
***
***
***
***
commande Référence Fabricant maximum minimum ment
Poids net continu DC)
C7328354
C7328355
C7328356
C7328357
C7136719
C7328358
C7328359
C7328360
P2LAX311EENXB549 50 -10 1,5
P2LBX312EENXB549 50 -10 1,5
P2LCX313EENXB549 50 -10 1,5
P2LDX314EENXB549 50 -10 1,5
P2LAX311ESNXB549 50 -10
P2LBX312ESNXB549 50 -10 3,5
P2LCX313ESNXB549 50 -10 3,5
P2LDX314ESNXB549 50 -10 3,5
0,42 kg
0,42 kg
0,53 kg
0,53 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,5 kg
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Viking Xtreme - Distributeur 3⁄2 à commande électrique équipés d’adaptateur pour bobine de 15 mm
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Code de Référence commande Fabricant
C7328361 P2LAX311EENXXX
C7328362 P2LBX312EENXXX
Température Température ambiante ambiante maximum minimum
Pression mimimum
de fonctionnement Poids net Taille du port réponse
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Temps de réponse
10
10
17
17
Temps de
50 -10 1,5 0,38 kg G1/8 BSPP 10
50 -10 1,5 0,38 kg G1/4 BSPP 10
C7328363
C7328364
C7328365
C6431719
C7328366
C7328367
P2LCX313EENXXX
P2LDX314EENXXX
P2LAX311ESNXXX
P2LBX312ESNXXX
P2LCX313ESNXXX
P2LDX314ESNXXX
50 -10 1,5
50 -10 1,5
50 -10 3,2
50 -10 3,5
50 -10 3,5
50 -10 3,5
0,45 kg
0,45 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,42 kg
0,42 kg
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
17
17
18
18
25
25
Viking Xtreme - Distributeur 3⁄2 à commande électrique équipés de bobine de 22mm 24 V DC
Code de
commande Référence Fabricant
C7328368 P2LAX311EENDDB49
C7328369 P2LBX312EENDDB49
C7328370 P2LCX313EENDDB49
C7328371 P2LDX314EENDDB49
Température Température ambiante ambiante maximum minimum
50 -10
50 -10
50 -10
50 -10
Pression mimimum de fonctionnement
1,5
1,5
1,5
1,5
Poids net
0,42 kg
0,42 kg
0,81 kg
0,81 kg
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Taille du port
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
Type de
clapet Prix
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
unitaire €
***
***
***
***
www.brammer.biz
793
Pneumatique
421878
421876
421879
421877


































































































   803   804   805   806   807