Page 804 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 804

Valves
7660 - Régleur de vitesse miniature - Métrique
Code de commande
C3788898
C3788901
C3788897
C3788899
C3788900
C3788902
C1286087
C3520747
Référence Fabricant
Taille du filetage du raccord
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
14,43
14,62
14,59
14,91
15,06
15,36
16,09
16,57
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
Prix unitaire €
70,92
***
86,78
Prix unitaire €
49,59
37,94
44,72
7660 04
7660 06
7660 04
7660 06
7660 06
7660 08
7660 08
7660 08
19
19
10
10
13
10
13
17
M5x0,8
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
PTFLM8PK - Régleur de vitesse miniature - Métrique
Code de commande
C2790320
C4422691
Référence Fabricant
PTFLM8PK4-M5
PTFLM8PK6-M5
Description:
• Les régleurs de débit Prestoflow® sont conçus pour
ajuster la vitesse de la tige du piston du vérin en commandant le débit d’air. Ils sont unidirectionnels et se montent normalement sur l’orifi ce de sortie du vérin.
Pression de service:
• Jusqu’à 10 bar (145 psi).
Taille du filetage du raccord
Température de service:
• De -25°C à +100°C.
Applications:
Les séries compact et micro sont spécifi quement conçues pour les applications où l’économie d’espace est une priorité.
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
M5
M5
VB - Clapet anti-retour - Femelle
Code de commande
C1853543
C1278906
C1278905
Référence Fabricant
VB12-Q-NQ-5
VB22-Q-NQ-5
VB42-Q-NQ-5
Référence Fabricant
PWA-L1444
PWA-L1466
PWA-L1488
Référence Fabricant
P4Q-BA12
P4Q-BA13
P4Q-CA14
P4Q-CA16
Référence Fabricant
VQB12-Q-O-5
VQB22-Q-O-5
VQB42-Q-O-5
Référence Fabricant
M33005
B43005B
B53005A
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
PWA-L - Union égale anti-retour - Raccordement instantané
Code de commande
C1278937
C1278938
C1278939
P4Q - Vanne d’échappement rapide
8
Code de commande
C1278934
C1278935
C1278936
C1854067
VQB - Régleur de débit unidirectionnel
Sélecteur de circuit
Code de commande
C1853544
C1853509
C1853545
Code de commande
C1855115
C1278206
C1278207
792
www.brammer.biz
Pneumatique
50242 51389 51273 51280 51303 50382
414905


































































































   802   803   804   805   806