Page 803 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 803

Connecteurs
Régleur de débit - Banjo à vis noyée - BSP cylindrique et M5
Construction:
• Corps polymère - embase, contre-écrou et vis de réglage en
laiton nickelé - bague d’accrochage en acier inoxydable. Fluides recommandés:
• Air comprimé. Pour l’utilisation d’autres fluides, nous consulter. Pression de service:
• De 1 à 10 bar.
Température de service:
• De 0°C à +70°C.
Applications:
• Les régleurs de débit sont utilisés sur les dispositifs
pneumatiques de nombreuses applications industrielles
: automatisation d’usine, emballage, robots universels, manutention de matériaux, textile, impression, process automobiles, machines-outils.
Avantages:
• Étanchéité parfaitement contrôlée intérieurement et
extérieurement, raccordement et déconnexion instantanés,
plein débit dans la direction du retour. Bénéfices:
• Stabilité.
• Progressivité et précision du débit.
• Montage rapide. Réglage facile.
Code de commande
C3647524
C3647523
C3647527
C3647525
C3647526
C1286051
C3647529
Référence Fabricant
7010 04 19
7010 04 10
7010 06 19
7010 06 10
7010 06 13
7010 08 10
7010 08 13
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
15,14
14,81
15,14
15,04
15,81
15,90
16,10
Code de Référence commande Fabricant
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Prix unitaire €
15,19
15,40
16,17
16,31
16,56
18,97
20,73
20,76
23,80
29,10
Prix unitaire €
22,45
22,91
29,46
40,28
49,43
Prix unitaire €
***
24,06
31,61
40,32
Taille du filetage du raccord
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
18,51
18,92
19,66
29,57
23,20
31,05
C1286053
C1286054
C1286565
C3995459
C3995460
C1286357
7010 08 17
7010 10 13
7010 10 17
7010 10 21
7010 12 17
7010 12 21
7060 - Banjo “ compact “ avec vis extérieure - BSP cylindrique
Code de commande
C1286317
C3647533
C3647534
C3647535
C3647536
C3647537
C3647538
C3647539
C1286623
C1864860
Référence Fabricant
7060 04 10
7060 06 10
7060 06 13
7060 08 10
7060 08 13
7060 08 17
7060 10 13
7060 10 17
7060 12 17
7060 12 21
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7170 - Modèle en ligne, traversée de cloison -Corps en aluminium
Code de commande
C6040936
C6040934
C4003142
C6040935
C6040937
Référence Fabricant
7170 19 19
7170 10 10
7170 13 13
7170 17 17
7170 21 21
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7140 - Régulateur de débit à raccordement fileté - BSPP
8
Pression de service:
• Les régleurs de débit Prestoflow® sont conçus pour • Jusqu’à 10 bar (145 psi).
Description:
ajuster la vitesse de la tige du piston du vérin en commandant le débit d’air. Ils sont unidirectionnels et se montent normalement sur l’orifice de sortie du vérin.
Température de service: De -25°C à +70°C.
Code de commande
C4501081
C4501082
C4501083
C3520708
Référence Fabricant
7140 10 10
7140 13 13
7140 17 17
7140 21 21
Taille de filetage de connexion 1
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille de filetage de connexion 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0672 - Silencieux régleur de débit - BSPP
Description:
• Les régleurs de débit sont conçus pour ajuster la
vitesse de la tige du piston du vérin en commandant le débit d’air. Ils sont unidirectionnels et se montent normalement sur l’orifice de sortie du vérin.
Température de service • De -20°C à +150°C. Applications:
Les séries compact et micro sont spécifiquement conçues pour les applications où l’économie d’espace est une priorité.
Pression de service: • Jusqu’à 12 bar.
Code de commande
C4500751
C1286118
C1286117
C4500750
Référence Fabricant
0672 00 21
0672 00 13
0672 00 10
0672 00 17
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
Prix unitaire €
***
7,56
6,62
***
www.brammer.biz
791
Pneumatique
414903 416052 47656 47655 47654


































































































   801   802   803   804   805