Page 801 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 801
Connecteurs
454
Code de commande
C1871629
C1871630
C1871631
C1871632
464
Code de commande
C1871633
C1871634
474
Code de commande
C1871635
C1871636
U7x
Référence Fabricant
454.900
454.905
454.910
454.915
Référence Fabricant
464.900
464.905
Référence Fabricant
474.900
474.905
Débit maxi (LPM = l/mn)
Pression de fonctionnement
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Pilotage du distributeur
Distributeur pneumatique à fonction
Type de clapet Prix antiretour unitaire €
Levier 102,63
Ressort 95,65
Bouton 80,24
Ressort 79,06
1250
1250
1250
1250
Débit maxi (LPM = l/mn)
1250
1250
Débit maxi (LPM = l/mn)
1250
1250
Levier
Levier
Bouton
Bouton
5/2
5/2
5/2
5/2
Distributeur pneumatique à fonction
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP Levier
Pilotage du distributeur
Pilotage du distributeur
Type de clapet antiretour
Levier
Ressort
Type de distributeur
Centre fermé
Centre fermé
Prix unitaire €
103,54
104,41
Prix unitaire €
103,51
99,55
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
5/3
5/3
Distributeur pneumatique à fonction
5/3
5/3
Type de clapet antiretour
Levier
Ressort
Type de distributeur
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
G1/4 BSPP Levier
G1/4 BSPP Levier
Classe isolation U7... = classe F (155° C)
Indice de protection U7... = IP54 - DIN 40050 / IP65 (avec connecteur Mod. 122.800) Facteur de marche ED 100%
Tolérances tension d’alimentation AC Mod. U: -15% / +10%
Tolérances tension d’alimentation DC Mod. U: +/-10%
Code de
commande Fabricant
C1871075 U72
C1871073 U73
C1871074 U77
C1871081 U79
C3334136 U7F
C3334137 U7H
C1871078 U7J
C1871079 U7K
VMS
Référence Prix
Tension de fonctionnement
12Vdc 5W
24Vdc 5W
24Vdc 3,1W - 48V 50/60 Hz 3,5VA
48Vdc 3,1W
380V 50/60 Hz 7VA
24V 50/60 Hz 3,5VA - 12Vdc 3,1 W
230V 50/60 Hz 3,5VA - 240V 50/60 Hz 4VA
110V 50/60 Hz 3,8VA - 125V 50/60 Hz 5,5VA - 72Vdc 4,8W
Classe de protection (IEC)
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
Standard
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
Isolation du fil
F ( 155° C )
F ( 155° C )
unitaire € 8 13,79
14,72
15,34
15,66
16,00
13,79
14,90
14,72
Prix unitaire €
15,42
16,19
19,96
25,26
26,80
35,75
F ( 155° C
F ( 155° C
F ( 155° C
F ( 155° C
F ( 155° C
F ( 155° C
)
)
)
)
)
)
Construction : à douille coulissante (Série VMS) Fonction : 3/2 Orifices/Positions
Matériaux: corps AL, joints NBR Raccordement M5, 1⁄8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” Température de fonctionnement -10°C - 80°C Pression de service Selon modèle
Fluide air filtré, sans lubrification; en cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Code de commande
C1871560
C1871563
C1871562
C1871565
C1871561
C1871564
Référence Fabricant
VMS.105.M5
VMS.118.1/8
VMS.114.1/4
VMS.138.3/8
VMS.112.1/2
VMS.134.3/4
Débit maxi (LPM = l/mn)
140
600
1200
2100
3350
5350
Pression de fonctionnement
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
Taille du port
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Pilotage du distributeur
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Type de clapet antiretour
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
www.brammer.biz
789
Pneumatique
53938
53952 53937 53936 53935