Page 800 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 800
Valves
384
Code de commande
C3328880
C3328881
C3328882
388
Code de commande
C1871278
C1871277
C1871279
394D
Code de commande
C3328887
C3328888
C3328889
398D
Code de commande
C1871254
C1871253
C1871255
3E2
434
Code de commande
C1871625
C1871626
C1871627
C1871628
Référence Fabricant
384.011.02
384.033
384.E11.02
Référence Fabricant
388.011.02
388.033
388.E11.02
Référence Fabricant
394D.015.02
394D.035
394D.E15.02
Référence Fabricant
398D.015.02
398D.035
398D.E15.02
Débit maxi (LPM = l/mn)
1200
1050
1200
Débit maxi (LPM = l/mn)
700
1300
700
Débit maxi (LPM = l/mn)
1050
1300
1050
Débit maxi (LPM = l/mn)
700
1050
700
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
5/3
5/3
5/3
Distributeur pneumatique à fonction
5/3
5/3
5/3
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Type de distributeur
Centre ouvert à la pression
Centre ouvert à la pression
Centre ouvert à la pression
Type de distributeur
Centre ouvert à la pression
Centre ouvert à la pression
Centre ouvert à la pression
Prix unitaire €
150,12
75,67
140,34
Prix unitaire €
143,84
80,40
148,40
Prix unitaire €
Construction à tiroir
Fonction 3/2, 2x3/2, 5/2 et 5/3 CO, CC, CP (Orifices/Positions)
Matériaux corps aluminium, tiroir inox, joints NBR
Raccordement G1/8, G1/4
Position de montage au choix
Température de fonctionnement 0 à +60°C (-20 °C avec air sec)
Fluide air filtré, sans lubrification; En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Pression de fonctionnement
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Distributeur pneumatique à fonction
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Pilotage du distributeur
Pédale
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Type de distributeur
8
N/O+N/F 153,86
N/O+N/F 91,25
N/O+N/F 134,24
Type de Prix distributeur unitaire €
N/O+N/F 133,13
N/O+N/F 78,00
N/O+N/F 144,90
Matériaux : Série 3 = boîtier plastique Contact électrique Inverseur unipolaire Raccordement PG9
Température de fonctionnement 0 - 50°C Indice de protection IP20
Code de commande
C3328893
Référence Fabricant Taille du port
3E2.925 PG9
Type de clapet antiretour
Pédale
Prix unitaire €
91,46
Prix unitaire €
Construction tiroir
Fonction 3/2, 5/2 et 5/3 Orifices/Positions
Matériaux corps AL, clapet laiton ( OT58 ), tiroir inox, joints NBR
Raccordement 1/8, 1/4
Température de fonctionnement 0 à +60°C
Température du fluide 0 à +50°C
Pression de service Selon modèle
Fluide air filtré, sans lubrification; en cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Référence Fabricant
434.900
434.905
434.910
434.915
Débit maxi (LPM = l/mn)
1250
1250
1250
1250
Pression de fonctionnement
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Pilotage du distributeur
Levier
Levier
Bouton
Bouton
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
Type de clapet antiretour
Levier 91,23
Ressort 89,90
Bouton 71,38
Ressort 71,38
788
www.brammer.biz
Pneumatique
53934 53932 53912 53911 53910 53908