Page 799 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 799
Connecteurs
Code de commande
C1871270
C1871609
C1871610
C1871611
C1871612
C1871613
C1871614
C1871615
C1871616
C1871617
C1871618
C4808662
364
Code de
commande Fabricant
Référence Fabricant
358.E15.02
358.895
358.896
358.897
358.900
358.905
358.910
358.915
358.975
358.976
358.977
358.990
Pression de fonctionnement
Distributeur pneumatique à fonction
Débit maxi (LPM = l/mn)
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Bouton-poussoir noir
Bouton-poussoir vert
Bouton-poussoir rouge
Levier
Levier
Bouton
Bouton
Bouton coup de poing noir
Bouton coup de poing vert
Bouton coup de poing rouge
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Levier
Ressort
Bouton
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Interrupteur
Type de distributeur
Centre fermé
Centre fermé
Centre fermé
Type de distributeur
Centre fermé
Centre fermé
Centre fermé
Centre fermé
Centre fermé
Type de distributeur
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Type de distributeur
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Centre ouvert à l’échappement
Prix unitaire €
77,18
42,66
43,41
43,41
48,85
41,03
30,50
32,33
39,95
47,99
47,99
42,77
Prix unitaire €
150,12
77,58
164,40
Prix unitaire €
143,84
88,56
148,40
51,91
58,89
Prix unitaire €
162,19
75,67
140,34
Prix unitaire €
143,84
89,03
157,72
52,16
58,93
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Débit maxi (LPM = l/ mn)
1200
1200
1200
Débit maxi (LPM = l/ mn)
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
-0,9 -
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Distributeur pneumatique à fonction
5/3
5/3
5/3
Distributeur pneumatique à fonction
Interrupteur
Référence
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Levier
Ressort
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Levier
Ressort
C3328861
C3328862
C3328863
368
Code de
commande Fabricant
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
364.011.02
364.033
364.E11.02
Référence
C1871272
C1871271
C1871273
C1871620
C1871621
374
Code de commande
C3328870
C4607338
C3328871
378
Code de commande
C1871275
C1871274
C1871276
C1871622
C1871623
368.011.02
368.033
368.E11.02
368.900
368.905
Référence Fabricant
374.011.02
374-033
374.E11.02
Référence Fabricant
378.011.02
378.033
378.E11.02
378.900
378.905
700
1300
700
500
500
Débit maxi (LPM = l/mn)
1200
1050
1200
Débit maxi (LPM = l/mn)
700
1300
700
500
500
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Levier
Levier
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Distributeur pneumatique à fonction
5/3
5/3
5/3
Distributeur pneumatique à fonction
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
8
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Levier
Levier
www.brammer.biz
787
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53907
53906 53903 53902