Page 798 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 798

Valves
348D
Code de Référence commande Fabricant
Débit maxi (LPM = l/mn)
700
1300
700
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
C1871251
C1871250
C1871252
348L
Code de
commande Fabricant
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Pression de fonctionnement port
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
2x3/2
2x3/2
2x3/2
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Type de distributeur
N/O (Normalement ouvert)
N/O (Normalement ouvert)
N/O (Normalement ouvert)
Type de distributeur
N/O (Normalement ouvert)
Prix unitaire €
123,22
78,00
158,64
Prix unitaire €
53,43
Prix unitaire €
348D.015.02
348D.035
348D.E15.02
Référence
Débit maxi (LPM = l/ mn)
700
Taille du
Distributeur pneumatique à fonction
Type de clapet antiretour
Ressort
C3328818
354
Code de commande
C1871332
C1871334
C1871330
C1871331
C1871333
C1871335
354N
348L.015.02
Référence Fabricant
2,5 - 10 bar G1/8 BSPP
3/2
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Pneumatique
Pneumatique
Solenoïde
Solenoïde
Débit maxi (LPM = l/mn)
Pression de fonctionnement
1,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Distributeur pneumatique à fonction
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Type de clapet antiretour
354.011.02 1300
354.015.02 1300
354.033 1300
354.035 1300
354.E11.02 1300
354.E15.02 1300
Solénoïde 105,27
Ressort 78,51
Pneumatique 58,10
Ressort 60,88
Solénoïde 112,10
Ressort 82,97
8
Construction : tiroir
Fonction : 5/2 Orifices/Positions
Matériaux : Série 3 = corps alu, tiroir inox, jts NBR, boîtier plastique
Raccordement : Série 3 = 1/4”
Température de fonctionnement : 0 - 50°C ( -10 °C avec air sec )
Température du fluide : 0 - 50°C
Fluide : air filtré, sans lubrification.
En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Code de commande
Référence Fabricant
Débit maxi (LPM = l/mn)
Pression de fonctionnement
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/8 BSPP
Pilotage du dis- tributeur
Pédale
Distributeur pneumatique à fonction
5/2
Type de clapet antiretour
Pédale
Prix unitaire €
109,37
C4179139 354N-925 650
358
Code de Référence commande Fabricant
C1871267 358.011.02
C1863071 358.015.02
C3328835 358.016.02
C1871265 358.033
C1871266 358.035
C1871268 358.E11.02
Construction à tiroir
Fonction 3/2, 2x3/2, 5/2 et 5/3 CO, CC, CP (Orifices/Positions)
Matériaux corps aluminium, tiroir inox, joints NBR
Raccordement G1/8, G1/4
Position de montage au choix
Température de fonctionnement 0 à +60°C (-20 °C avec air sec)
Fluide air filtré, sans lubrification; En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Débit maxi (LPM = l/mn)
700
700
700
1300
1300
700
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Solenoïde
Pneumatique
Pneumatique
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Ressort
Ressort
Pneumatique
Ressort
Prix unitaire €
85,46
69,28
74,23
43,72
32,29
Solénoïde 104,81
786
www.brammer.biz
Pneumatique
53894 53931 53892 53891 53890


































































































   796   797   798   799   800