Page 796 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 796

Valves
235
Code de Référence commande Fabricant
C1871589 235.925
334
Code de
commande Fabricant
Débit maxi (LPM = l/ mn)
Pression de fonctionnement
2 - 8 bar
Taille du port
M5
Pilotage du distributeur
Pédale
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
Type de clapet antiretour
Ressort
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
Prix unitaire €
80,50
60
Construction à tiroir
Fonction 3/2, 2x3/2, 5/2 et 5/3 CO, CC, CP (Orifices/Positions)
Matériaux corps aluminium, tiroir inox, joints NBR
Raccordement G1/8, G1/4
Position de montage au choix
Température de fonctionnement 0 à +60°C (-20 °C avec air sec)
Fluide air filtré, sans lubrification; En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Référence
Pilotage du dis- tributeur
Solenoïde
Solenoïde
Pneumatique
Pneumatique
Solenoïde
Solenoïde
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Pneumatique
Solenoïde
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Distributeur pneumatique à fonction
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Ressort
Pneumatique
Ressort
Solénoïde
Ressort
Type de clapet antiretour
Ressort
Ressort
Ressort
Prix unitaire €
110,10
70,74
53,63
53,03
92,13
78,24
Prix unitaire €
153,86
84,18
169,90
Prix unitaire €
85,30
63,13
41,58
38,25
32,93
34,66
34,66
38,94
35,17
28,48
28,64
41,58
41,58
41,58
32,29
Débit maxi (LPM = l/mn)
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
C1871323
C1871325
C1871321
C1871322
C1871324
C1871326
334D
Code de commande
334.011.02
334.015.02
334.033
334.035
334.E11.02
334.E15.02
Référence Fabricant
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Débit maxi (LPM = l/mn)
1200
1050
1200
Débit maxi (LPM = l/mn)
700
700
1300
1300
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Pression de fonctionnement
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Pression de fonctionnement port
Taille du port
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
C3328580 334D.015.02
C3328581 334D.035
C3328582 334D.E15.02
338
Code de Référence commande Fabricant
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
2x3/2
2x3/2
2x3/2
8
Taille du
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Type de clapet antiretour
Solénoïde
Ressort
Pneumatique
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Levier
Ressort
Bouton
Ressort
Ressort
Ressort
Ressort
Interrupteur
C1871258
C1871259
C1871256
C1871257
C1871598
C1871599
C1871600
C1871601
C1871602
C1871603
C1871604
C1871605
C1871606
C1871607
C1871608
338.011.02
338.015.02
338.033
338.035
338.895
338.896
338.897
338.900
338.905
338.910
338.915
338.975
338.976
338.977
338.990
1,5 - 10 bar
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Solenoïde
Pneumatique
Pneumatique
Bouton-poussoir noir
Bouton-poussoir vert
Bouton-poussoir rouge
Levier
Levier
Bouton
Bouton
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
Bouton coup de poing noir
Bouton coup de poing vert
Bouton coup de poing rouge
Interrupteur
784
www.brammer.biz
Pneumatique
53860 53859 53858 53930


































































































   794   795   796   797   798