Page 764 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 764

Connecteurs
Série AS SMC, type droit - Régleur de débit, Modèle Coudé/Universel
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Corps orientable sur 360°
• Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Régulation du débit de sortie, Régleurs de débit à air d’alimentation sur demande
Code de commande
C1195695
C1195696
C1195844
C1195845
C1195846
C1195847
C1195848
C1195849
Référence Fabricant
AS1301F-M5-04
AS1301F-M5-06
AS2301F-01-06S
AS2301F-01-08S
AS2301F-02-04S
AS2301F-02-06S
AS2301F-02-08S
AS2301F-02-10S
Taille du filetage du raccord
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Prix unitaire €
7,52
7,44
10,32
9,30
11,64
10,50
11,64
11,64
Code de commande
C1275869
C1195936
C1195937
C1275669
C1195974
C1195975
C1321034
Référence Fabricant
AS3301F-03-06S
AS3301F-03-08S
AS3301F-03-10S
AS3301F-03-12S
AS4301F-04-10S
AS4301F-04-12S
AS1301F-M3-23
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
M3
Raccord du tuyau
2 mm
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
10 mm
6 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Prix unitaire €
15,04
15,04
15,04
16,25
20,97
20,97
10,45
Prix unitaire €
8,47
7,48
7,48
11,29
11,29
11,30
14,53
14,53
15,75
16,95
20,32
Prix unitaire €
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,91
0,94
Prix unitaire €
Série AS SMC, type droit - Régleur de débit, Modèle Coudé/Universel
Code de commande
C6118472
C6118473
C6006532
C6118477
C6017935
C6118478
C6017943
C6118479
C6118480
C6017953
C6118481
Référence Fabricant
AS1201F-M5-02A
AS1201F-M5-04A
AS1201F-M5-06A
AS2201F-02-04SA
AS2201F-02-06SA
AS2201F-02-10SA
AS3201F-03-06SA
AS3201F-03-10SA
AS3201F-03-12SA
AS4201F-04-10SA
AS4201F-04-12SA
Taille du filetage du raccord
M5
M5
M5
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Support pour régleur de débit - Régleur de débit avec raccords instantanés, modèle droit
• Réduction des coûts et temps d’installation via 4 options de montage différentes • Maintenance aisée via une surface de plaque très visible
• Encombrement et poids limités grâce à une construction optimisée
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane • Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Réglage aisé d’un débit constant
8
Code de commande
C1210383
C1210384
C1210385
C1210387
C1210388
C1210389
C6118564
C1210390
Référence Fabricant
TMH-04J
NCJ2D16-050
TMH-06J
TMH-08
TMH-10
TMH-12
TMH-13
TMH-23J
Modèle utilisable
AS1002F-04/AS2002F-04
AS2052F-06
AS1002F-06/AS2002F-06
AS2052F-08
AS3002F-10/AS4002F-10
AS3002F-12
AS4002F-12
AS1002F-23
Série ASN2 - Régleur d’échappement avec silencieux
• Réduction du bruit : Plus de 20 dB (A) au débit max.
• Réglage aisé de la vitesse du vérin
• La construction de la visse de réglage est identique à celle du régleur de débit • Présence d’une bague de retenue
• Filetage fluoropolymère
Code de commande
C1196023
C1196024
C1214035
C1196027
C1196028
Référence Fabricant
ASN2-01-S
ASN2-02-S
ASN2-03-S
ASN2-04-S
ASN2-M5
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
M5
Surface utile (mm2)
3,6 6,75
6,5 8,35
16,6 10,60
24,5 14,11
1,8 3,90
752
www.brammer.biz
Pneumatique
53799 54506 100423 53815


































































































   762   763   764   765   766