Page 762 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 762

Connecteurs
Série KC - Raccord auto-obturant, Adapteur femelle de traversée de cloison
Code de commande
C1204256
C1204258
C1204261
C1204263
C1204265
Référence Fabricant
KCE04-02
KCE06-02
KCE08-03
KCE10-03
KCE12-03
Taille du filetage du raccord
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
12,51
12,51
14,27
18,34
22,33
Prix unitaire €
8,35
9,50
5,98
5,98
6,81
Prix unitaire €
8,44
9,66
7,20
7,20
7,48
Prix unitaire €
5,98
6,97
7,58
7,58
9,88
10,65
Prix unitaire €
17,34
17,34
13,51
13,51
13,84
Prix unitaire €
19,54
13,84
19,54
13,84
23,11
16,85
6,26
7,14
8,89
9,83
Rc 1/4
Rc 1/4
Rc 3/8
Rc 3/8
Rc 3/8
Série KC - Raccord auto-obturant, bouchon mâle
Code de commande
C1204282
C1275702
C1204268
C1204273
C1275701
Série KC - Raccord auto-obturant, tige coudé
Code de commande
C1275704
C1275705
C1275703
C1204295
C1204300
Référence Fabricant
KCH10-99
KCH12-99
KCH04-99
KCH06-99
KCH08-99
Référence Fabricant
KCL10-99
KCL12-99
KCL04-99
KCL06-99
KCL08-99
Raccord du tuyau
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Raccord du tuyau
Série KC - Raccord auto-obturant, adapteur droit
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
6,36
6,59
10,65
7,36
7,58
9,88
Code de commande
C1204269
C1204274
C1204285
C1204272
C1204277
C1204280
Référence Fabricant
KCH04-M5
KCH06-M5
KCH12-04S
KCH06-02S
KCH08-02S
KCH10-02S
Taille du filetage du raccord
M5
M5
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Référence
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
12 mm
6 mm
8 mm
10 mm
C1204267
C1204271
C1204276
C1204278
C1204281
C1204284
KCH04-01S
KCH06-01S
KCH08-01S
KCH08-03S
KCH10-03S
KCH12-03S
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Série KC - Raccord auto-obturant, Union Y (égal)
8
Code de commande
C1204313
C1204314
C1204310
C1204311
C1204312
Référence Fabricant
KCU10-00
KCU12-00
KCU04-00
KCU06-00
KCU08-00
Raccord du tuyau
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Série KM - Raccord d’embase
• Compacte et légère
• Disponible avec filetages mâles centralisés sur demande • Plusieurs variantes disponibles
• Barrettes de 3, 6 ou 10 connecteurs
Code de commande
C1204805
C1204806
C1204807
C1204808
C1204810
C1204811
C1204818
C1204819
C1204820
C1204821
C1204822
Référence Fabricant
KM11-04-08-10
KM11-04-08-6
KM11-06-10-10
KM11-06-10-6
KM11-08-12-10
KM11-08-12-6
KM13-04-06-3
KM13-04-08-3
KM13-06-08-3
KM13-06-10-3
KM13-08-10-3
Type de raccord union F/F
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Union Manifold
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Tube Connection (2)
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Nombre de ports
10
6
10
6
10
6
3
3
3
3
3
10,65
750
www.brammer.biz
Pneumatique
53807 95126 95125 95124 95123
95122
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   760   761   762   763   764