Page 766 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 766
Connecteurs
Série M - Raccord miniature
Série M - Raccord miniature
Série M - Raccord miniature
Série M - Raccord miniature
Série M - Raccord miniature
8
• Raccordement en espace réduit. L’écrou de retenue est doté d’un effort de maintien élevé et permet une connexion et un retrait aisés.
• Large éventail de modèles disponibles
• pour les tubes en polyamide et polyuréthane
Code de commande
C1206636
Code de commande
C1206637
C1206674
C1206675
Référence Fabricant
M-01H-4
Référence Fabricant
M-01H-6
M-3ALU-3
M-3ALU-4
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
M3
M3
Taille du filetage du raccord
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
1,54
Prix unitaire €
1,54
2,58
2,58
Prix unitaire €
0,99
0,99
Prix unitaire €
0,16
Prix unitaire €
2,75
Prix unitaire €
1,15
Prix unitaire €
2,25
4 mm
Code de
commande Référence Fabricant
C1274488 M-3AU-3
C1206676 M-3AU-4
M3
M3
Raccord du tuyau
6 mm
3,2 mm
4 mm
Raccord du tuyau
3,2 mm
4 mm
Code de commande
C1206677
Code de commande
C1206678
Code de commande
C1206679
Code de commande
C1206680
Référence Fabricant
M-3G
Référence Fabricant
M-3N
Référence Fabricant
M-3P
Référence Fabricant
M-3UL
Matière du corps
PVC
Série M - Raccord miniature
Série M - Raccord miniature
Taille du filetage du raccord
M3
Taille du filetage du raccord
M3
Taille de filetage de connexion 1
M3
Taille de filetage de connexion 2
M3
754
www.brammer.biz
Pneumatique
100430 100429
100427
100426
100425 100424
100428