Page 765 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 765
Connecteurs
Série ASP - Régleur de débit avec fonction Blocage
• raccord orientable à 360°
• Nickelé de série
• Limiteur de débit et clapet piloté intégré dans un corps
Code de commande
C1196029
C1196030
C1196034
C1196037
C1196038
C1196041
C1196042
Référence Fabricant
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-08S
ASP430F-F02-08S
ASP530F-F03-08S
ASP530F-F03-10S
ASP630F-F04-10S
ASP630F-F04-12S
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
8 mm
Prix unitaire €
35,96
35,96
40,79
51,83
51,83
70,43
70,43
Prix unitaire €
46,39
46,39
47,82
47,82
49,90
60,44
68,13
75,87
81,47
85,03
103,26
57,59
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Série ASG - Régleur de débit zéro corrosion, modèle coudé
• Acier inox 316 • Étanchéité FKM
Code de commande
C1196000
C1196001
C1196004
C1196005
C1196006
C1196010
C1196011
C1196015
C1196016
C1196017
C1196021
C1196009
Référence Fabricant
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG620F-04-12S
ASG420F-02-06S
Taille du filetage du raccord
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
Raccord du tuyau
Série ASV - Régleur de débit d’échappement
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Large éventail de tailles de connecteurs M3 à 1⁄2”
• Raccord intégré 4 mm à 12 mm
• Excellentes caractéristiques de réglage
• Design Compact
• Intégration d’une valve d’échappement rapide et d’un limiteur d’échappement. • Permet le fonctionnement de moteurs pneumatiques à vitesses élevées
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
Code de commande
C1196092
C1196093
C1196096
C1196098
C1196104
C1196107
Code de commande
C1196085
C1196086
C1196087
C1196088
C1196090
C1196091
Référence Fabricant
ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06
ASV310F-01-06S
ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
Taille du filetage du raccord
M3
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Prix unitaire €
28,77
20,81
20,81
20,81
20,81
20,81
Référence Fabricant
ASV310F-02-08S
ASV410F-01-08S
ASV410F-02-08S
ASV410F-03-08S
ASV510F-03-10S
ASV510F-04-12S
Raccord du tuyau
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
6 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
20,81
23,22
23,22
23,22
24,87 8 25,64
Prix unitaire €
38,81
55,43
29,92
34,75
34,75
50,94
50,94
33,10
37,50
55,43
55,43
49,22
Série ASR/ASQ SMC - Régleur à économie d’air comprimé
• Réduction de 40 % de la consommation d’air comprimé
• Installation simple
• Plusieurs fonctions dans un même produit
• Réduction du temps de réponse pour la fonction course retour
Code de commande
C1196047
C1196057
C1196060
C1196065
C1196069
C1196074
C1196075
C1196043
C1196052
C1196056
C1196058
C1196073
Référence Fabricant
ASQ530F-02-08S
ASQ630F-04-10S
ASR430F-02-06S
ASR530F-02-08S
ASR530F-03-10S
ASR630F-04-10S
ASR630F-04-12S
ASQ430F-02-06S
ASQ530F-03-10S
ASQ630F-03-12S
ASQ630F-04-12S
ASR630F-03-12S
Taille du filetage du raccord
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Surface utile (mm2)
10,1
17,1
5,9
11,8
13,3
17,8
19,1
4,9
10,8
18
18
19,1
Type de raccord à fonction
Régulateur de pression
Régulateur de pression
Régleur de débit
Régleur de débit
Régleur de débit
Régleur de débit
Régleur de débit
Régulateur de pression
Régulateur de pression
Régulateur de pression
Régulateur de pression
Régleur de débit
www.brammer.biz
753
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53369 53818 53817 53367