Page 752 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 752
Connecteurs
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur en té
• à joint frontal
Code de commande C7303044
C7303045
C7303046
C7303047
C7303048
C7303049
C7303050
C7303051
C7303052
C7303053
C7303054
C7303055
C7303056
C7303057
C7303058
C7303059
C7303060
Référence Fabricant
KQ2Y04-G01A
KQ2Y04-G02A
KQ2Y06-G01A
KQ2Y06-G02A
KQ2Y06-G03A
KQ2Y08-G01A
KQ2Y08-G02A
KQ2Y08-G03A
KQ2Y10-G01A
KQ2Y10-G02A
KQ2Y10-G03A
KQ2Y10-G04A
KQ2Y12-G02A
KQ2Y12-G03A
KQ2Y12-G04A
KQ2Y16-G03A
KQ2Y16-G04A
Type de raccord union F/F
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Adapteur té mâle en bout
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Prix unitaire € ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
4,89
4,39
5,36
4,63
3,23
Prix unitaire €
5,21
5,54
6,23
7,00
9,99
Prix unitaire €
7,35
8,56
8,91
9,84
9,84
10,08
10,56
Prix unitaire €
5,88
6,95
6,51
7,83
Prix unitaire €
2,86
2,96
5,12
8,57
10,48
16,24
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur en té
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
Code de commande
C5049448
C6117312
C5049575
C6117313
C5049511
Référence Fabricant
KQ2Y04-M5A
KQ2Y04-M6A
KQ2Y06-M5A
KQ2Y06-M6A
KQ2Y23-M5A
Taille du filetage du raccord
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Tube Connection (2)
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur de jonction Delta
M5
M6
M5
M6
M5
Tube Connection (1)
Code de commande
C5049712
C5049618
C5049622
C5049680
C5049684
Référence Fabricant
KQ2D04-00A
KQ2D06-00A
KQ2D08-00A
KQ2D10-00A
KQ2D12-00A
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tube Prix
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Référence Fabricant
KQ2D08-03AS
KQ2D10-02AS
KQ2D10-03AS
KQ2D10-04AS
KQ2D12-02AS
KQ2D12-03AS
KQ2D12-04AS
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur Union Delta
Code de commande
C5049616
C6085896
C5049619
C5049620
C6085897
C5049623
C5049678
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Référence Fabricant
KQ2D04-01AS
KQ2D04-02AS
KQ2D06-01AS
KQ2D06-02AS
KQ2D06-03AS
KQ2D08-01AS
KQ2D08-02AS
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
unitaire €
5,58
5,88
6,16
6,36
7,22
6,85
6,95
Taille du filetage
M5
M6
M5
M6
Tube Connection
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Code de commande
C5049679
C5049681
C5049682
C5049683
C6085898
C5049685
C5049686
du raccord
(1)
Tube Connection (1)
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Connection (1)
8
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur Union Delta
Code de commande
C5049617
C6117294
C5049621
C6117295
Référence Fabricant
KQ2D04-M5A
KQ2D04-M6A
KQ2D06-M5A
KQ2D06-M6A
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Union Y (égal)
Code de commande
C4831738
C4358706
C4952824
C4945282
C4358700
C5049819
C5049590
Référence Fabricant
KQ2U04-00A
KQ2U06-00A
KQ2U08-00A
KQ2U10-00A
KQ2U12-00A
KQ2U16-00A
KQ2U23-00A
2,76
740
www.brammer.biz
Pneumatique
95178 100403 95149 95148 100422 95163