Page 726 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 726
Connecteurs
7130 - Version métallique avec raccord instantané et vis de réglage noyée
Construction:
• Corps polymère - embase, contre-écrou et vis de réglage en
laiton nickelé - bague d’accrochage en acier inoxydable. Fluides recommandés:
• Air comprimé. Pour l’utilisation d’autres fluides, nous consulter. Pression de service:
• De 1 à 10 bar.
Température de service:
• De 0°C à +70°C.
Applications:
• Les régleurs de débit sont utilisés sur les dispositifs
: automatisation d’usine, emballage, robots universels, manutention de matériaux, textile, impression, process automobiles, machines-outils.
Avantages:
• Étanchéité parfaitement contrôlée intérieurement et
extérieurement, raccordement et déconnexion instantanés,
Code de commande
C3788887
C3788886
C1855864
C3788888
C4501076
C3788890
C3788891
C4501077
C4270814
C3788893
C4501078
C4501079
C4501080
Référence Fabricant
7130 04 19
7130 04 10
7130 06 19
7130 06 10
7130 06 13
7130 08 10
7130 08 13
7130 08 17
7130 10 13
7130 10 17
7130 10 21
7130 12 17
7130 12 21
pneumatiques de nombreuses applications industrielles
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
plein débit dans la direction du retour. Bénéfices:
• Stabilité.
• Progressivité et précision du débit.
• Montage rapide. Réglage facile.
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
19,07
22,43
19,63
22,85
24,68
23,49
25,12
32,41
26,29
33,89
50,92
34,91
53,94
Prix unitaire €
16,03
16,19
17,43
23,99
28,84
7770 - “ En ligne “ avec raccords instantanés LF 3000
Code de commande
C1285678
C3788910
C3788911
C3788912
C3788913
Référence Fabricant
7770 04 00
7770 06 00
7770 08 00
7770 10 00
7770 12 00
8
714
www.brammer.biz
Pneumatique
47659
47658
Les images sont données à titre d’illustration uniquement