Page 695 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 695

Tube
Série TK - Pince coupe-tubes
• Couper les tubes jusqu’à Ø 18 mm • Verrouillage de sécurité
Code de commande
C1213642
C1213643
C1213644
C1213652
Référence Fabricant
TK-1
TK-2
TK-3
TM-04
Diamètre nominal extérieur
13 mm
18 mm
12 mm
4 mm 12
Prix unitaire €
25,48
26,24
8,29
2,14
Nombre de tubes
Série TBR/TB - Tube polyamide ignifuge à double couche
• Résistant aux projections incandescentes
• Adapté aux applications générales en air et eau
• Recours à une couche externe en résine résistante aux inflammations • Prix: €/Bobine
Code de commande
C3763659
C3763658
C3763664
C3763665
C6117489
C1213676
C3763671
C6117493
C1276013
C1213378
C1213379
C1213380
C1213377
Référence Fabricant
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0806B-100
TRB0806B-20
TRB1075B-100
TRB1075B-20
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TBR-1
TBR-2
TBR-3
TBR-4
TB-2
Matière du tuyau
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Couleur
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Matière du couvercle
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
PVC résistant aux flammes
Diamètre nominal intérieur
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
7,5 mm
7,5 mm
9 mm
9 mm
Diamètre nominal extérieur
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Pression de travail maxi (Bar)
10
10
10
10
10
10
10
10
Gamme de tailles
4/6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prix unitaire €
58,19
290,58
424,04
84,82
519,86
123,58
171,39
827,66
23,55
31,95
33,60
35,30
101,62
Série TM - Support multiple pour tubes
• Installation aisée des tubes
• Utilisation simple et maintien sûr des tubes
• Possibilité de couper individuellement les supports à la longueur requise
• Ignifuge (V-0)
• Vis de fixation fournies
Code de commande
C1213653
C1213654
C1213655
C1213656
Référence Fabricant
TM-06
TM-08
TM-10
TM-12
Diamètre nominal extérieur
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Nombre de tubes
Prix unitaire €
12 2,14
8 2,14
6 2,96
6 4,23
8
Série TG - Outil de desserrage de tubes
• Pour démonter les tubes sur les raccords installés dans un espace étroit sur panneaux à orifices multiples • Utilisable aisément d’une seule main
• Pour deux tailles de tubes
Code de commande
C1213602
Référence Fabricant
TG-1
Type de raccord union F/F
Outil de démontage
Gamme de tailles
4/6 mm
Prix unitaire €
13,51
Prix unitaire €
23,16
23,16
23,16
23,16
Série TKS - Dénudeur de tube à double épaisseur
• Permet de détacher aisément la couche externe du tube à double épaisseur
• Dénudage de la gaine externe du tube sans endommager le tube interne
• Réglage de la lame et de la longueur de coupe requise
• Le retrait de la partie découpée n’est pas nécessaire
• Possibilité de raccordement à d’autres outils
Code de commande
C1210379
C1213645
C1213646
C1276041
Référence Fabricant Couleur
TKS-06 Orange
TKS-08 Jaune
TKS-10 Bleu
TKS-12 Vert
Diamètre nominal extérieur
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
683
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54451
55014 55027 55015
54505


































































































   693   694   695   696   697