Page 694 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 694
Tube
Série TFU - Tube polyuréthane plat multiple
• Raccordement de tubes compact
• Longueur standard 10 m, longueur de tubes de 50 m et 100 m sur demande • Prix: €/Bobine
Code de commande
C1213397
C1213398
C3763379
C3763381
C3763382
C3763383
Référence Prix
Fabricant
TFU0425B-2
TFU0425B-3
TFU0604B-2
TFU0604B-3
TFU0805B-2
TFU0805B-3
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Couleur Diamètre nominal intérieur
Noir 2,5 mm
Noir 2,5 mm
Noir 4 mm
Noir 4 mm
Noir 5 mm
Noir 5 mm
Diamètre nominal extérieur
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
unitaire €
26,35
38,38
45,56
67,14
86,25
126,98
Série TRS - Tube polyamide souple ignifuge
• Résistant aux projections incandescentes
• Adapté aux applications générales en air et eau
• Recours à une couche externe en résine résistante aux inflammations • Prix: €/Bobine
Code de commande
C3763708
C3763715
C3763721
C3763723
Référence Prix
Fabricant
TRS0603B-20
TRS0805B-20
TRS1065B-20
TRS1208B-20
Matière du tuyau Couleur
Nylon Noir
Nylon Noir
Nylon Noir
Nylon Noir
Diamètre nominal intérieur
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
Diamètre nominal extérieur
unitaire €
58,19
84,82
123,58
171,39
Prix unitaire €
61,21
106,78
142,46
195,00
Prix unitaire €
152,45
90,17
90,17
125,27
121,04
152,45
192,17
197,04
Prix unitaire €
83,55
145,81
204,45
270,49
329,06
477,34
327,20
100,41
Série TRBU - Tube polyuréthane ignifuge à double couche
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diamètre nominal intérieur
4 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
• Résistant aux projections incandescentes
• Adapté aux applications générales en air et eau
• Recours à une couche externe en résine résistante aux inflammations • Modèle extrêmement flexible
• Prix: €/Bobine
Code de commande
C3763674
C3763682
C3763689
C3763700
Référence Fabricant
TRBU0604B-20
TRBU0805B-20
TRBU1065B-20
TRBU1208B-20
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Couleur Matière du couvercle
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Diamètre nominal extérieur
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Série TRTU - Tube polyuréthane triple épaisseur, ignifuge
• Résistance aux projections incandescentes doublée par rapport à celle des tubes en polyuréthane double épaisseur de la série TRBU • Résistance aux projections incandescentes améliorée grâce à un film laminé aluminium entre la gaine externe et le tube interne
• Adapté aux applications générales en air et eau exposées aux projections de soudures ou autres
• Prix: €/Bobine
Code de commande
C3763724
C3225525
C3225526
C3225531
C3225532
C3225537
C3225543
C3225544
Série TH - Tube fluoropolymère
Référence Fabricant
TRTU1065BU-20
TRTU0604B-20
TRTU0604BU-20
TRTU0805B-20
TRTU0805BU-20
TRTU1065B-20
TRTU1208B-20
TRTU1208BU-20
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Diamètre nominal intérieur
8
Couleur Matière du couvercle
Bleu Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Bleu Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Bleu Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Noir Polyolefine résistant aux flammes
Bleu Polyolefine résistant aux flammes
6,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Diamètre nominal extérieur
10 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Diamètre nominal extérieur
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
4 mm
• Thermorésistant jusqu’à 200 °C
• Conforme à la législation sanitaire en vigueur en matière de produits alimentaires • Prix: €/Bobine
Code de commande
C1350566
C3763393
C3763398
C3763602
C3763604
C3763606
C3763608
C1276005
Référence Fabricant
TH0425N-20
TH0604N-20
TH0806N-20
TH1008N-20
TH1075N-20
TH1209N-20
TH1210N-20
TH0402N-20
Couleur
Transparent
Transparent
Transparent
Translucide
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Matière du tuyau
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Fluoropolymère (FEP)
Diamètre nominal intérieur
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
7,5 mm
9 mm
10 mm
2 mm
682
www.brammer.biz
Pneumatique
54442 54460
54455 54457 54977