Page 693 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 693
Tube
Diamètre
nominal Couleur intérieur
Blanc 5 mm
Blanc 5 mm
Jaune 5 mm
Jaune 5 mm
Orange 5 mm
Orange 5 mm
Noir 6,5 mm
Noir 6,5 mm
Bleu 6,5 mm
Bleu 6,5 mm
Transparent 6,5 mm
Transparent 6,5 mm
Vert 6,5 mm
Vert 6,5 mm
Rouge 6,5 mm
Rouge 6,5 mm
Blanc 6,5 mm
Blanc 6,5 mm
Jaune 6,5 mm
Diamètre
nominal Prix
Diamètre
Diamètre
nominal Prix
Code de commande
C3763868
C3763866
C3763873
C3763870
C3763875
C3763874
C3763877
C3763876
C3763882
C3763879
C3763886
C3763885
C3763891
C3763888
C3763895
C3763893
C3763900
C3763899
C3763903
Référence Fabricant
TU0805W-20
TU0805W-100
TU0805Y-20
TU0805Y-100
TU0805YR-20
TU0805YR-100
TU1065B-20
TU1065B-100
TU1065BU-20
TU1065BU-100
TU1065C-20
TU1065C-100
TU1065G-20
TU1065G-100
TU1065R-20
TU1065R-100
TU1065W-20
TU1065W-100
TU1065Y-20
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
extérieur
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
unitaire €
33,53
160,56
32,18
160,56
32,18
160,56
44,34
251,21
52,39
201,03
48,44
251,21
40,73
251,21
41,69
251,21
42,66
251,21
50,29
Code de commande
C3763902
C3763907
C3763905
C3763909
C3763908
C3763913
C3763910
C3763919
C3763918
C3763923
C3763921
C3763929
C3763926
C3763936
C3763934
C3763938
C3763937
C3763941
C3763616
Référence Fabricant
TU1065Y-100
TU1065YR-20
TU1065YR-100
TU1208B-20
TU1208B-100
TU1208BU-20
TU1208BU-100
TU1208C-20
TU1208C-100
TU1208G-20
TU1208G-100
TU1208R-20
TU1208R-100
TU1208W-20
TU1208W-100
TU1208Y-20
TU1208Y-100
TU1208YR-20
TIUB01B-20
Matière du tuyau
nominal Couleur intérieur
Jaune 6,5 mm
Orange 6,5 mm
Orange 6,5 mm
Noir 8 mm
Noir 8 mm
Bleu 8 mm
Bleu 8 mm
Transparent 8 mm
Transparent 8 mm
Vert 8 mm
Vert 8 mm
Rouge 8 mm
Rouge 8 mm
Blanc 8 mm
Blanc 8 mm
Jaune 8 mm
Jaune 8 mm
Orange 8 mm
Noir 2 mm
extérieur
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
3,2 mm
unitaire €
251,21
50,29
251,21
64,23
293,11
75,90
301,83
69,12
364,09
72,85
364,09
72,85
364,09
73,66
364,09
72,85
364,09
72,85
16,58
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Série TUH - Tube en
polyuréthane dur
• Section équivalente augmentée d’environ 44 % (modèle standard)
• Rouleaux de tubes standard de 20 m. Des rouleaux de tubes de 100 m sont disponibles sur demande • Prix: €/Bobine
Code de commande
C3763945
C3763947
C3763950
C3763953
C3763955
C3763958
C3763961
C3763963
C3763967
C3763970
C3763973
C3763977
C3763980
C3763984
C3763987
C3763991
C3763995
C3763998
C3764002
C3764005
Référence Fabricant
TUH0425B-20
TUH0425BU-20
TUH0425N-20
TUH0425W-20
TUH0428B-20
TUH0428BU-20
TUH0428N-20
TUH0428W-20
TUH0604B-20
TUH0604BU-20
TUH0604N-20
TUH0604W-20
TUH0644B-20
TUH0644BU-20
TUH0644N-20
TUH0644W-20
TUH0805B-20
TUH0805BU-20
TUH0805N-20
TUH0805W-20
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Diamètre nominal intérieur
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
2,8 mm
2,8 mm
2,8 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
4,4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Diamètre
nominal Prix
Code de commande
C3764007
C3764010
C3764012
C3764014
C3764016
C3764018
C3764020
C3764022
C3764025
C3764028
C3764030
C3764033
C3764037
C3764040
C3764043
C3764045
C3764048
C3764052
C3764054
C3764057
Référence Fabricant
TUH0858B-20
TUH0858BU-20
TUH0858N-20
TUH0858W-20
TUH1065B-20
TUH1065BU-20
TUH1065N-20
TUH1065W-20
TUH1073B-20
TUH1073BU-20
TUH1073N-20
TUH1073W-20
TUH1208B-20
TUH1208BU-20
TUH1208N-20
TUH1208W-20
TUH1288B-20
TUH1288BU-20
TUH1288N-20
TUH1288W-20
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Diamètre
nominal Couleur intérieur
Noir 5,8 mm
Bleu 5,8 mm
Transparent 5,8 mm
Blanc 5,8 mm
Noir 6,5 mm
Bleu 6,5 mm
Transparent 6,5 mm
Blanc 6,5 mm
Noir 7,3 mm
Bleu 7,3 mm
Transparent 7,3 mm
Blanc 7,3 mm
Noir 8 mm
Bleu 8 mm
Transparent 8 mm
Blanc 8 mm
Noir 8,8 mm
Bleu 8,8 mm
Transparent 8,8 mm
Blanc 8,8 mm
Diamètre
nominal Prix
Couleur
Noir
Bleu
Transparent
Blanc
Noir
Bleu
Transparent
Blanc
Noir
Bleu
Transparent
Blanc
Noir
Bleu
Transparent
Blanc
Noir
Bleu
Transparent
Blanc
extérieur
unitaire €
8,49
8,49
8,49
8,49
7,22
7,22
7,22
7,22
18,45
18,45
18,45
18,45
16,59
16,59
16,59
16,59
33,14
34,53
33,14
33,14
extérieur
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
unitaire €
28,15
28,15
28,15
28,15
51,80
51,80
51,80
51,80
44,05
44,05
44,05
44,05
75,04 8 75,04
75,04
75,04
63,84
63,84
63,84
63,84
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Série TCU - Tube en polyuréthane spiralé
• Disponible en tubes simples ou multiples
• Adapté aux applications de tuyauterie flexible • Adapté aux raccordements en milieu restreint
Code de
commande Référence Fabricant
Matière du tuyau
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Couleur
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Nombre de tubes
1
2
2
3
1
3
1
Diamètre nominal intérieur
2,5 mm
2,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
2,5 mm
4 mm
Diamètre nominal extérieur
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
Prix unitaire €
14,43
27,56
36,07
39,58
38,38
34,80
18,28
C1213381
C1213383
C1213386
C1213387
C1213388
C1213384
C1213385
TCU0425B-1
TCU0425B-2
TCU0604B-2
TCU0604B-3
TCU0805B-1
TCU0425B-3
TCU0604B-1
www.brammer.biz
681
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54440
54461