Page 679 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 679
Traitement de l’air
Séries AFM - Filtre micronique à membrane
• Compact, léger, encombrement réduit
• Adapté aux points de rosée atmosphériques de -20 °C (autres points de rosée sur demande)
• Alimentation électrique non requise
• Respectueux de l’environnement : Fonctionnement exempt de Fréon
• Aucune vibration ou perte de chaleur (aucune pièce mobile)
• Le contrôleur de point de rosée existant classique (sauf pour IDG1) peut servir à surveiller l’état de
la membrane
• Les dimensions IDG30ÜA/50ÜA garde jusqu’à 31 % de l’énergie de l’air comprimé et sont plus compactes
Code de commande
C1195172
C1272517
C1272403
C1195173
C1195175
C1195178
C1195179
C1195180
C1195182
C1272404
C1272405
C1272415
C1195184
Référence Fabricant
AFM20-F01
AFM20-F01C
AFM20-F02
AFM20-F02C
AFM20P-060AS
AFM30-F03
AFM30-F03D
AFM30P-060AS
AFM40-F04
AFM40-F04D
AFM40-F06
AFM40-F06D
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Modèle utilisable
Type de cuvette
Type de drainage
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Prix unitaire €
42,28
44,83
42,28
44,83
53,31
58,93
64,34
86,62
72,36
92,89
Prix unitaire €
44,29
46,21
44,29
44,09
55,32
65,67
66,41
88,27
74,42
95,64
Prix unitaire €
44,29
46,21
44,29
46,21
55,32
65,67
66,41
88,27
74,42
95,64
Prix unitaire €
42,28
44,83
42,28
44,83
11,51
53,31
58,93
13,64
64,34
86,62
72,36
92,89
14,85
AFM20
AFM30
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Réservoir en
Type de drainage
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Type de drainage
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Type de drainage
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
polycarbonate
AFM40P-060AS AFM40
Séries AFM - Filtre micronique à membrane
Code de commande
C6161187
C6161188
C6161189
C6161190
C6161191
C6161192
C6161193
C6161194
C6161195
C6161197
Référence Fabricant
AFM20-F01-A
AFM20-F01C-A
AFM20-F02-A
AFM20-F02C-A
AFM30-F03-A
AFM30-F03D-A
AFM40-F04-A
AFM40-F04D-A
AFM40-F06-A
AFM40-F06D-A
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Débit (QN) l/min
200
200
200
200
450
450
1100
1100
1100
1100
Série AFD - Filtre submicronique modulaire
Filtre submicronique
• Degré de filtration 0,01 μm
Élimination des condensats d’huile 99,99 %
• Cartouche de filtre à remplacement rapide
• Purge automatique ou manuelle des condensats
• Cartouches de filtres rapides à remplacer (à partir de la taille 30)
Code de commande
C1272515
C1195146
C1272399
C1272400
C1195152
C1272401
C1272402
C1195154
C1272413
C1272533
Référence Fabricant
AFD20-F01
AFD20-F01C
AFD20-F02
AFD20-F02C
AFD30-F03
AFD30-F03D
AFD40-F04
AFD40-F04D
AFD40-F06
AFD40-F06D
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Type de cuvette
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Body Size
20
20
20
20
30
30
40
40
40
40
Débit maxi (LPM = l/mn)
120
120
120
120
240
240
600
600
600
600
8
Série AFD - Filtre submicronique modulaire
Code de commande
C6161177
C6161178
C6161179
C6161180
C6161181
C6161182
C6161183
C6161184
C6161185
C6161186
Référence Fabricant
AFD20-F01-A
AFD20-F01C-A
AFD20-F02-A
AFD20-F02C-A
AFD30-F03-A
AFD30-F03D-A
AFD40-F04-A
AFD40-F04D-A
AFD40-F06-A
AFD40-F06D-A
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Débit (QN) l/min
120
120
120
120
240
240
600
600
600
600
www.brammer.biz
667
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86085 53802 86086 53805