Page 681 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 681
Traitement de l’air
Série AW - Filtre régulateur
• Degré de filtration 5 μm
• Disponible avec manomètre intégré
• Régulateur à piston (AR) ou régulateur à membrane (AR20-40) avec échappement secondaire • Remplacement rapide des cartouches de filtres
• Série AW-X425 pour une pression élevée jusqu’à 2 MPa / 20 bars
•Modules d’extension
Code de commande
C1350611
C1272646
C2163899
C1407516
C1329682
C1407515
C1272854
C2080357
C1272865
C1196191
C1272700
C1196194
C1407514
C1329694
C1329784
C1329695
Référence Fabricant
AW10-M5CH
AW10-M5H
AW20-F01-2-X425
AW20-F01CEH
AW20-F01CH
AW20-F01EH
AW20-F01H
AW20-F02-2-X425
AW20-F02CEH
AW20-F02CH
AW20-F02EH
AW20-F02H
AW30-F02DEH
AW30-F02DH
AW30-F02EH
AW30-F02H
Body Size
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
Type de filtre
Standard
Standard
Haute pression
Standard
Standard
Standard
Standard
Haute pression
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Type de drainage
Automatique
Manuel
Manuel
Automatique
Automatique
Manuel
Manuel
Manuel
Automatique
Automatique
Manuel
Manuel
Automatique
Automatique
Manuel
Manuel
Prix unitaire €
32,89
20,85
103,01
51,24
42,22
37,18
28,17
103,18
51,24
42,22
37,18
28,17
72,62
63,55
48,65
39,57
Code de commande
C2172236
C1196223
C1343817
C1350446
C1272714
C2182077
C1329705
C1272871
C1272840
C1272685
C2184711
C1407513
C1329708
C1359668
C1342011
Référence Fabricant
AW30-F03-8-X425
AW30-F03DH
AW30-F03DEH
AW30-F03EH
AW30-F03H
AW40-F04-8-X425
AW40-F04DEH
AW40-F04DH
AW40-F04EH
AW40-F04H
AW40-F06-8-X425
AW40-F06DEH
AW40-F06DH
AW40-F06EH
AW40-F06H
Body Size
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Type de filtre
Haute pression
Standard
Standard
Standard
Standard
Haute pression
Standard
Standard
Standard
Standard
Haute pression
Standard
Standard
Standard
Standard
Type de drainage
Prix unitaire €
Série AW - Filtre régulateur
Manuel 126,46
Automatique 58,22
Automatique 72,62
Manuel 48,65
Manuel 40,96
Manuel 152,99
Automatique 99,30
Automatique 89,54
Manuel 74,31
Manuel 64,56
Manuel 157,17
Automatique 103,49
Automatique 93,73
Manuel 78,51
Manuel 68,74
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 8 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
• Degré de filtration 5 μm
• Disponible avec manomètre intégré
• Régulateur à piston (AW10) ou régulateur à membrane (AW20-40) avec échappement secondaire • Remplacement rapide des cartouches de filtres
•Modules d’extension
Code de commande
C7300031
C7300032
C7300033
C7300034
C7300035
C7300036
C7300037
C7300038
C7300039
C7300040
C7300041
C7300042
C7300043
C7300044
C7300045
C7271669
C7300046
C7300047
C7300048
C7300049
C7300050
C7300052
C7300053
C7300054
C7300055
C7300056
Référence Fabricant
AW10-M5CH-A
AW10-M5H-A
AW20-F01CEH-B
AW20-F01CH-B
AW20-F01EH-B
AW20-F01H-B
AW20-F02CEH-B
AW20-F02CH-B
AW20-F02EH-B
AW20-F02H-B
AW30-F02DEH-B
AW30-F02DH-B
AW30-F02EH-B
AW30-F02H-B
AW30-F03DEH-B
AW30-F03DH-B
AW30-F03EH-B
AW30-F03H-B
AW40-F04DEH-B
AW40-F04DH-B
AW40-F04EH-B
AW40-F04H-B
AW40-F06DEH-B
AW40-F06DH-B
AW40-F06EH-B
AW40-F06H-B
Taille du port
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Type de drainage
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Automatique (N/F)
Manuel
Manuel
Automatique (N/F)
Automatique (N/F)
Manuel
Manuel
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Manuel
Manuel
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Manuel
Manuel
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Manuel
Manuel
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Manuel
Manuel
Modèle utilisable
AW20
Options de montage
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
With panel mounting nut
Type ou catégorie
Bracket assembly
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
and square embedded type pressure gauge
Série AW - Filtre régulateur - Fixations
Code de commande
C1272665
Référence Fabricant
AW20P-270AS
Prix unitaire €
1,43
www.brammer.biz
669
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54487 86089 54465