Page 678 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 678

Traitement de l’air
Série AF - Filtre à air modulaire
• Degré de filtration 5 μm
• Isolation des condensats par cyclone
• Élimination des condensats 96 %
• Purge automatique ou manuelle des condensats
• Cartouches de filtres rapides à remplacer (à partir de la taille 30) • Série AF-X425 pour une pression élevée jusqu’à 2 MPa / 20 bars
Code de commande
C1272406
C1195107
C1195114
C1195132
C1195136
C1195141
Référence Fabricant
AF10P-060S
AF20P-060S
AF30P-060S
AF40P-060S
AF50P-060S
AF60P-060S
Modèle utilisable
AF10 & AW10
AF20 & AW20
AF30 & AW30
AF40 & AW40
AF50 & AW50
AF60 & AW60
Prix unitaire €
0,91
2,17
3,29
4,61
7,27
11,03
Filtre à air modulaire
Filtre à air modulaire
• Degré de filtration 5 μm
• Isolation des condensats par cyclone
• Élimination des condensats 96 %
• Purge automatique ou manuelle des condensats
• Cartouches de filtres rapides à remplacer (à partir de la taille 30) • Série AF-X425 pour une pression élevée jusqu’à 2 MPa / 20 bars
Code de commande
C1195091
C1195092
C1195096
C1272396
C1195099
C1195100
C1195111
C1195113
C1195119
C1195125
C1195127
C1195129
C2156524
C2079403
C2156859
C1329635
C2157425
Référence Fabricant
AF10-M5
AF10-M5C
AF20-F01
AF20-F01C
AF20-F02
AF20-F02C
AF30-F03
AF30-F03D
AF40-F04
AF40-F04D
AF40-F06
AF40-F06D
AF20-F01-2-X425
AF20-F02-2-X425
AF30-F03B-8-X425
AF40-F04-8-X425
AF40-F06-8-X425
Taille du port
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Type de cuvette
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Type de drainage
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Prix unitaire €
14,16
27,16
18,09
33,36
18,09
33,36
21,69
53,45
31,14
60,42
36,61
65,88
24,40
25,25
41,75
53,68
59,26
Prix unitaire €
8
Réservoir métallique Manuel
Réservoir métallique Manuel
Réservoir métallique avec affichage Manuel
Réservoir métallique avec affichage Manuel
Réservoir métallique avec affichage Manuel
Débit maxi (LPM = l/mn)
200
200
1500
1500
1500
1500
3700
3700
5800
5800
7000
7000
1200
1500
2500
4400
5000
Type de drainage
Série AF - Filtre à air modulaire
• Degré de filtration 5 μm
• Isolation des condensats par cyclone
• Élimination des condensats 96 %
• Purge automatique ou manuelle des condensats
• Cartouches de filtres rapides à remplacer (à partir de la taille 30)
Code de commande
C7304499
C7304502
C6161166
C6161167
C6161168
C6161169
C6161171
C6161172
C6161173
C6161174
C6161175
C6161176
Référence Fabricant
AF10-M5-A
AF10-M5C-A
AF20-F01-A
AF20-F01C-A
AF20-F02-A
AF20-F02C-A
AF30-F03-A
AF30-F03D-A
AF40-F04-A
AF40-F04D-A
AF40-F06-A
AF40-F06D-A
Taille du port
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Manuel ***
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/F)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
Manuel
Automatique (N/O)
***
18,09
33,36
18,09
33,36
21,69
45,17
31,14
60,42
36,61
65,88
666
www.brammer.biz
Pneumatique
86084 53364 53800


































































































   676   677   678   679   680