Page 677 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 677
Traitement de l’air
Série AME - Filtre submicronique
• Filtration fine de l’air comprimé (Degré de filtration 0,01 μm, filtration de particules 99 %)
• Élimination des gouttelettes d’huile les plus fines - Élément filtrant avec indicateur de couleur
• Utilisé comme pré-filtre d’air comprimé pour les instruments de précision ou pour l’air comprimé dans les applications pour salle blanche
• Pression de fonctionnement de 1,0 MPa / 10 bars
• Orifice modulaire
Code de commande
C1274361
C1195342
C1274358
C1274137
C1274138
C1274139
C1195343
Référence Fabricant
AME-EL150
AME-EL250
AME-EL350
AME-EL450
AME-EL550
AME-EL650
AME-EL850
Modèle utilisable
Prix unitaire €
25,91
33,65
58,25
71,14
103,49
155,09
262,31
Prix unitaire €
AME150C
AME250C
AME350C
AME450C
AME550C
AME650
AME850
Série AME - Filtre submicronique
Code de commande
C2214674
C2214684
C2214692
C2214701
C2214709
C2214710
C2214719
C2214724
C3608905
Référence Fabricant
AME150C-F01
AME250C-F02
AME350C-F03
AME450C-F04
AME550C-F06
AME550C-F10
AME650-F10
AME850-F14
AME850-F20
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G2 BSPP
Débit maxi (LPM = l/mn)
200 51,71
500 54,95
1000 79,94
2000 291,48
3700 378,90
3700 392,14
6000 480,91
12000 1034,48
12000 1034,48
Série AMF - Filtre anti-odeur
• Filtre à charbon actif pour éliminer les odeurs contenues dans l’air comprimé • Élimination des condensats d’huile très élevée
• Pression de fonctionnement de 1,0 MPa / 1 bar
• Plage de températures 5 – 60 °C
• Orifice modulaire
Code de commande
C1195354
C1274359
C1274360
C1330031
C3017587
C3017588
C1195355
Référence Fabricant
AMF-EL150
AMF-EL250
AMF-EL350
AMF-EL550
AMF-EL650
AMF-EL850
AMF-EL450
Modèle utilisable
AMF150C
AMF250C
AMF350C
AMF550C
AMF650
AMF850
AMF450C
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G2 BSPP
Prix unitaire €
37,94
50,28
61,21
156,90
191,92
208,56
105,30
Prix unitaire €
Série AMF - Filtre anti-odeur
Code de commande
C2209893
C2209906
C2209919
C2209920
C2209930
C6118468
C3017589
C2079730
C2209949
C2209950
Référence Fabricant
AMF150C-F01
AMF250C-F02
AMF350C-F03
AMF350C-F04
AMF450C-F04
AMF550C-F06
AMF550C-F10
AMF650-F10
AMF850-F14
AMF850-F20
Débit maxi (LPM = l/mn)
200 54,48
500 72,96
1000 82,43
8
1000
2000
3700
3700
6000
12000
12000
82,43
211,25
270,00
279,44
345,76
613,20
613,20
Prix unitaire €
204,38
Série ADH4000 - Purge de condensats automatique renforcée
• Insensible aux impuretés
• Position d’installation : verticale
• Plage de température : 5 à 60 °C
• Aucune connexion électrique requise, aucune perte d’air comprimé • Maintenance simple
• Volume de condensats jusqu’à 400 cm3/min
• Idéal pour éliminer les condensats d’un réservoir d’air comprimé
Code de commande
C1195088
Référence Fabricant
ADH4000-F04
Taille du port
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
Décharge maximum
400 cc/min
www.brammer.biz
665
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53831
53365 53812
53811 53827