Page 665 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 665

Traitement de l’air
MX2-xxx -000002
Construction : Modulaire, compact
Composition : Filtre-rég. FR1004 + Lub. L00
Raccordement : MX2 = 3/8” - 1/2” - 3/4”
Capacité cuve : 55 cc
Position de Montage en ligne (vertical), murale (au moyen d’étriers), en panneau
Température de fonctionnement : -5°C - 50°C jusqu’à 16 bars (selon les caractéristiques des composants seuls); -5°C - 60°C jusqu’à 10 bars (selon les caractéristiques des composants seuls)
Porosité de l’élément filtrant : 25 μm (standard) ; 5 μm
Purge : MX2 = manuelle - semi automatique (standard), automatique, dépressurisation protégée, échappement libre 1/8”
Pression d’entrée : 0,3 - 16 bars
Pression de sortie : 0,5 - 10 bars ; 0,5 - 7 bars (MX2 seulement) ;0 - 4 bars
Fluide : Air comprimé
Manomètre : Version avec manomètre intégré (standard) ; Version avec prise de pression extérieure 1/8 “ (MX2 seulement)
Code de commande
C6304042
C6304043
C6304041
MX2-xxx-000004
Référence Fabricant
MX2-1/2-000002
MX2-3/4-000002
MX2-3/8-000002
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Plage de pression
Type de régulateur de pression
Prix unitaire €
122,46
106,37
107,95
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Soulager
Soulager
Soulager
Code de commande
C6304047
C6304048
C6304046
Référence Fabricant
MX2-1/2-000004
MX2-3/4-000004
MX2-3/8-000004
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Type de régulateur de pression
Prix unitaire €
MX2-xxx-000008
Soulager 151,41
Soulager 149,73
Soulager 133,46
Type de régulateur de Prix pression unitaire €
Soulager 416,26
Soulager 410,96
Soulager 366,93
Code de commande
C6304050
C6304051
C6304049
Référence Fabricant
MX2-1/2-000008
MX2-3/4-000008
MX2-3/8-000008
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
MX2-xxx-000010
Construction : Modulaire, compact
Composition : Vanne manu. V01 + Filtre-rég. FR1004 + Vanne élec. V16 + Démarreur Prog. AV + Presssostat NO. Raccordement : MX2 = 3/8” - 1/2” - 3/4”
Capacité cuve : 55 cc
Position de Montage en ligne ( vertical ), murale ( au moyen d’étriers ), en panneau
Température de fonctionnement : -5°C - 50°C jusqu’à 16 bars (selon les caractéristiques des composants seuls); -5°C - 60°C jusqu’à 10 bars (selon les caractéristiques des composants seuls)
Porosité de l’élément filtrant : 25 μm ( standard ); 5 μm
Purge : manuelle - semi automatique
Pression d’entrée : 0,3 - 16 bars
Pression de sortie : 0,5 - 10 bars ; 0,5 - 7 bars ( MX2 seulement ) ;0 - 4 bars
Fluide : Air comprimé
Manomètre : Version avec manomètre intégré ( standard ) ; Version avec prise de pression extérieure 1/8 “ ( MX2 seulement )
8
Code de commande
C6304053
C6304054
C6304052
Référence Fabricant
MX2-1/2-000010
MX2-3/4-000010
MX2-3/8-000010
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Type de régulateur de pression
Soulager
Soulager
Soulager
Prix unitaire €
364,72
360,34
321,50
www.brammer.biz
653
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
95648 95647 95646 95644


































































































   663   664   665   666   667