Page 667 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 667
Traitement de l’air
P3KFA-ES - Filtres - élément filtrant 5 microns
Description:
• Le système global de traitement de l’air permet de connecter des
unités sans utilisation de connecteurs de tubes pour économiser
de l’espace et fournir des axes de montage constants. Pression de service:
• Max : Bol en plastique 10 bar (150 psi).
• Bol métallique 17 bar (250 psi).
Température de service:
• Bol en plastique -10 à +52 °C. • Bol métallique -10 à +65,5 °C.
Débit:
• Filtre : 12 dm3/s.
• Régulateur : 30 dm3/s.
• Filtre/Régulateur : 14 dm3/s.
• Lubrificateur : 13 dm3/s.
Avantages:
• Unités portées entièrement modulaires et fixation par brides. Bénéfices:
Peut être facilement monté en combinaisons ou utilisé séparément.
Code de commande
C2579465
C2845412
C2845413
C2845411
Référence Fabricant
P31FA12EMBN
P31FA12EGMN
P31FA12EMMN
P31FA12EGBN
Type de cuvette
Réservoir métallique
Réservoir polyamide
Réservoir métallique
Réservoir polyamide
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
30,60
22,44
26,52
26,52
P31FA-C - Filtre coalescent - élément filtrant 0,01 micron
Code de commande
C2845407
C2845408
C2845409
C2845410
Référence Fabricant
P31FA12CGBN
P31FA12CGMN
P31FA12CMBN
P31FA12CMMN
Type de cuvette
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Type de cuvette
Réservoir polyamide
Réservoir métallique
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
***
42,33
***
46,41
Prix unitaire €
***
***
P31FA-A - Filtre absorbeur
Code de commande
C2845405
C2845406
Référence Fabricant
P31FA12AGMN
P31FA12AMMN
P31RA-B - Régulateur de pression
Les régulateurs à manomètre carré ne peuvent être livrés avec un manomètre rond, si vous souhaitez que votre régulateur soit équipé d’un manomètre rond, vous devrez faire une commande spéciale.
Code de commande
C2845419
Référence Fabricant
P31RA12BNNP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type de cuvette
Réservoir métallique
Réservoir polyamide
Prix Plage de pression unitaire €
0 - 8 bar 26,13
0 - 8 bar 31,41
Prix Taille du port unitaire €
G1/4 BSPP 28,56
G1/4 BSPP 25,58
Prix Plage de pression unitaire €
0 - 8 bar 50,47
0 - 8 bar 45,90
0 - 8 bar ***
0 - 8 bar 49,98
8
C2845420 P31RA12BNTP
P31LA-L - Lubrificateur
Code de commande
C2579473
C2845418
Référence Fabricant
P31LA12LMNN
P31LA12LGNN
P31EA-E - Filtre/Régulateur - élément filtrant 5 microns
Code de commande
C2845402
C2845403
C2579478
C2845404
Référence Fabricant
P31EA12EGBBNTP
P31EA12EGMBNTP
P31EA12EMBBNTP
P31EA12EMMBNTP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
www.brammer.biz
655
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
50062 50768 50767 50765 50764
50762