Page 664 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 664
Traitement de l’air
MX2-3/8-FR
MX2-xxx -000003
Code de commande
C3721509
C3721513
C3721517
Référence Fabricant
MX2-3/8-FR0004
MX2-3/8-FR0042
MX2-3/8-FR0073
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Type de régulateur de pression
Soulager
Soulager
Soulager
Prix unitaire €
67,44
79,35
79,35
Construction : Modulaire, compact
Composition : Vanne manu. V01 + Filtre-rég. FR1004 + Lub. L00
Raccordement : MX2 = 3/8” - 1/2” - 3/4”
Capacité cuve : 55 cc
Position de Montage en ligne ( vertical ), murale ( au moyen d’étriers ), en panneau
Température de fonctionnement : -5°C - 50°C jusqu’à 16 bars (selon les caractéristiques des composants seuls); -5°C - 60°C jusqu’à 10 bars (selon les caractéristiques des composants seuls)
Porosité de l’élément filtrant : 25 μm ( standard ) ; 5 μm
Purge : MX2 = manuelle - semi automatique (standard), automatique, dépressurisation protégée, échappement libre 1/8” Pression d’entrée : 0,3 - 16 bars
Pression de sortie : 0,5 - 10 bars ; 0,5 - 7 bars ( MX2 seulement ) ;0 - 4 bars
Fluide : Air comprimé
Manomètre : Version avec manomètre intégré ( standard ) ; Version avec prise de pression extérieure 1/8 “ ( MX2 seulement )
Code de commande
C6025492
C6304045
C6304044
Référence Fabricant
MX2-1/2-000003
MX2-3/4-000003
MX2-3/8-000003
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/8 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Type de régulateur de pression
Soulager
Soulager
Soulager
Prix unitaire €
216,34
200,35
178,89
MX2-1/2-FR
8
Construction : Modulaire, compact avec élément filtrant HDPE
Raccordement : MX2 = 3/8” - 1/2” - 3/4”
Capacité cuve : MX2 = 55 cc
Position de Montage : en ligne ( vertical ), murale ( au moyen d’étriers )
Température de fonctionnement : -5°C - 50°C jusqu’à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement ) ; -5°C - 60°C jusqu’à 10 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de
fonctionnement )
Porosité de l’élément filtrant : 25 μm ( standard ) ; 5 μm
Purge : MX2 = manuelle - semi automatique (standard), automatique, dépressurisation protégée, échappement libre 1/8” Pression d’entrée : 0 - 16 bars
Pression de sortie : 0,5 - 10 bars ; 0,5 - 7 bars ( MX2 seulement ) ;0 - 4 bars
Fluide : Air comprimé
Manomètre : Version avec manomètre intégré ( standard ) ; Version avec prise de pression extérieure 1/8 “ ( MX2 seulement )
MX2-3/4-FR
Code de commande
C3688268
C3688271
C3688274
Code de commande
C3691404
C3691410
C3691432
Référence Fabricant
MX2-1/2-FR0004
MX2-1/2-FR0042
MX2-1/2-FR0073
Référence Fabricant
MX2-3/4-FR0004
MX2-3/4-FR0042
MX2-3/4-FR0073
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Type de régulateur de pression
Soulager
Soulager
Soulager
Type de régulateur de pression
Soulager
Soulager
Soulager
Prix unitaire €
67,84
79,35
79,35
Prix unitaire €
79,35
79,35
79,35
652
www.brammer.biz
Pneumatique
95643 95642 95645 95641