Page 663 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 663

Traitement de l’air
T108
Construction : Piston
Matériaux : laiton, technopolymère, NBR
Raccordement : G1/8 - G1/4
Poids : 95g
Raccordement manomètre : G1/8
Position de montage : en ligne ou en panneau ( au choix )
Température de fonctionnement : -5°C - 50°C
Pression d’alimentation : 0 - 12 bar
Pression de sortie : 0, 5 - 10 bar, 0 - 4 bar, 0 - 2 bar, 0 - 7 bar ( Standard )Débits nominaux : Voir diagrammes Décompression ( relieving ) : Automatique standard
Code de commande
C3334045
C6304039
C6304083
C4162511
T104
Code de commande
C3685880
C4737850
C6304040
C3334044
MX2-3/8-R
Référence Fabricant
T108.R00
T108-R10
T108-R20
T108-R70
Référence Fabricant
T104-R00
T104-R10
T104-R20
T104.R70
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Type de régulateur de pression
Prix unitaire €
Soulager 20,30
Soulager 20,30
Soulager 20,23
Soulager 18,75
Prix Type de régulateur de pression unitaire €
Soulager 18,75
Soulager 18,75
Soulager 20,30
Soulager 18,75
Construction : Modulaire, compact, système à membrane
Raccordements MX2: 3/8” - 1/2” - 3/4”
Position de montage : en ligne ( vertical ), murale ( au moyen d’étriers ), en panneau
Température de fonctionnement -5°C - 50°C jusqu’à 16 bars (avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement ) ;-5°C - 60°C jusqu’à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement )
Pression d’entrée : 0 - 16 bars
Pression de sortie : 0,5 - 10 bars ; 0,5 - 7 bars ( MX2 seulement ) ;0 - 4 bars
Echappement surpression : Avec décompression automatique ( relieving ) ; sans décompression automatique
Fluide : Air comprimé
Manomètre : Version avec manomètre intégré ( standard ) ; Version avec prise de pression extérieure 1/8 “ ( MX2 seulement )
Code de commande
C3754898
C3754904
C3754909
MX2-1/2-R
Code de commande
C3690029
C3667373
C3691097
MX2-3/4-R
Code de commande
C3710628
C3721436
C3721443
Référence Fabricant
MX2-3/8-R004
MX2-3/8-R402
MX2-3/8-R703
Référence Fabricant
MX2-1/2-R004
MX2-1/2-R402
MX2-1/2-R703
Référence Fabricant
MX2-3/4-R004
MX2-3/4-R402
MX2-3/4-R703
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Plage de pression
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Prix Type de régulateur de pression unitaire €
Soulager 66,26
Soulager 66,26
Soulager 66,26 8
Prix Type de régulateur de pression unitaire €
Soulager 66,26
Soulager 66,26
Soulager 66,26
Prix Type de régulateur de pression unitaire €
Soulager 66,26
Soulager 66,26
Soulager 66,26
www.brammer.biz
651
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
95640 95639 95638 95637 95636


































































































   661   662   663   664   665