Page 661 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 661
Traitement de l’air
Manomètre
• Orifice arrière
• Verre de regard: Polystyrène • Unités: bar / psi
Code de
commande Référence Fabricant
C6154155 R412009413
Manomètre, Série PG1-SAS
• Orifice arrière
• Couleur arrière-plan: Noir
• Echelle des couleurs: Blanc / Gris • Verre de regard: Polystyrène
• Unités: bar / psi
• Convient pour ATEX
Diamètre de manomètre
15 mm
Plage de mesure
0 - 10 bar
Prix unitaire €
30,23
Code de commande
C3017236
C6154145
C3017237
C4102338
C3600326
C6154146
C6154147
C6154148
C3600327
C4102335
C6154149
C3017239
C3017240
Référence Fabricant
R412003853
R412003854
R412003855
R412003856
R412003857
R412003858
R412004407
R412004408
R412004409
R412004410
R412004411
R412004412
R412004413
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Diamètre de manomètre
Taille du
filetage du Diamètre de raccord manomètre
G1/4 BSPP 50 mm
G1/4 BSPP 50 mm
G1/4 BSPP 50 mm
G1/4 BSPP 50 mm
G1/4 BSPP 50 mm
G1/4 BSPP 63 mm
G1/4 BSPP 63 mm
G1/4 BSPP 63 mm
G1/4 BSPP 63 mm
G1/4 BSPP 63 mm
G1/4 BSPP 63 mm
G1/4 BSPP 50 mm
Plage de mesure
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
Diamètre de manomètre
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Taille du filetage du
raccord Type ou catégorie
Prix unitaire €
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
11,46
11,21
Code de commande
C5106879
C3017241
C3017242
C3017243
C4245160
C6154151
C6154152
C6154153
C4102340
C5051250
C5044955
C6154150
Référence Fabricant
R412004414
R412004415
R412004416
R412004417
R412004418
R412004419
R412004420
R412004421
R412004422
R412004423
R412004424
R412007898
Plage de mesure
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 25 bar
Prix unitaire €
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
11,46
11,46
11,07
11,46
11,46
11,46
11,21
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Manomètre, Série PG1-SAS-ADJ
• Orifice arrière
• Avec affichage réglable de la zone de travail • Couleur arrière-plan: Noir
• Echelle des couleurs: Blanc / Gris
• Verre de regard: Polystyrène
• Unités: bar / psi
• Convient pour ATEX
Code de commande
C6038673
C6154156
C6154157
C6154158
C4976572
C6154159
Référence Fabricant
R412007867
R412007868
R412007869
R412007870
R412007871
R412007872
Plage de mesure
0 - 1.6 bar
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
Diamètre de manomètre
50 mm
50 mm
Prix unitaire €
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
15,87
Prix unitaire €
67,58
76,70
8
Manomètre, Série PG1-SFB
• Orifice arrière
• Couleur arrière-plan: Blanc
• Echelle des couleurs: Noir / Gris • Unités: bar / psi
Code de commande
C6154144
C6041947
Référence Fabricant
R412010678
R412010679
R1/8 BSPT Ecran en polycarbonate
R1/8 BSPT Ecran de sécurité en verre
Plage de mesure
0 - 12 bar
0 - 12 bar
www.brammer.biz
649
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87761
87760 87759 99032