Page 660 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 660

Traitement de l’air
Réservoir, Série AS3-CLS/ -CLP/ -CLC
• Pour filtre, préfiltre et filtre ultrafin
• Matériau: Polycarbonate, Zinc coulé sous pression • Avec fenêtre
Code de commande
C4353623
C3017344
C6156447
C6156448
C6156449
C6156450
Référence Fabricant
R412007338
R412007339
R412007340
R412007344
R412007345
R412007346
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
affichage
affichage
affichage
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Prix unitaire €
20,96
49,93
65,42
49,26
78,27
93,66
Prix unitaire €
24,49
Prix unitaire €
71,49
Prix unitaire €
17,81
57,43
58,27
97,04
Prix unitaire €
16,42
Prix unitaire €
8,03
8,03
Réservoir, Série NL2-CLA
Réservoir, Série NL2-CLC
Réservoir, Série NL2-CLS
8
• Pour filtre à charbon actif
• Matériau: Zinc coulé sous pression
Code de commande
C1967846
Référence Fabricant
1827009606
Type de cuvette
Réservoir métallique
Type de cuvette
Réservoir métallique
• Pour préfiltre et filtre fin
• Matériau: Zinc coulé sous pression
Code de commande
C3013753
Référence Fabricant
1827009600
Type de drainage
Automatique (N/O)
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Plage de mesure
0 - 4 bar
• Pour filtre - régulateur de pression du filtre
• Matériau: Polycarbonate, Zinc coulé sous pression • Avec fenêtre
Code de commande
C3821078
C3013696
C1965241
C1965240
Référence Fabricant
1827009334
1827009335
1827009340
1827009341
Type de cuvette
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir métallique avec affichage
Diamètre de manomètre
Manomètre
Manomètre, Série PG1-INT
• Orifice arrière
• Couleur arrière-plan: Blanc
• Echelle des couleurs: Noir / Rouge • Unités: bar / psi
Code de commande
C6154141
Référence Fabricant
R412003960
28 mm
• Version à bride
• Couleur arrière-plan: Blanc
• Echelle des couleurs: Noir
• Verre de regard: Polycarbonate • Unités: bar
Code de commande
C6154142
C6154143
Référence Fabricant
R412014760
R412014761
Plage de mesure
0 - 6 bar
0 - 12 bar
648
www.brammer.biz
Pneumatique
87758 87757 87749 87748 87747 87746


































































































   658   659   660   661   662