Page 650 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 650

Traitement de l’air
Régulateur de pression, Série AS3-RGS-...-E11
• G 1/2
• Qn=5200 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6153449
Régulateur de pression, Série NL2-RGS
Référence Fabricant
R412007099
Débit (QN) l/min
5200
Débit (QN) l/min
2000
2000
2000
Débit (QN) l/min
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Plage réglable
Prix unitaire €
128,30
Prix unitaire €
71,74
71,74
71,74
Prix unitaire €
45,14
35,55
35,55
45,14
45,14
35,55
35,55
45,14
35,55
45,14
45,14
35,55
Prix unitaire €
37,07
48,28
89,17
162,11
37,07
48,28
89,17
Prix unitaire €
70,51
81,91
114,14
166,49
177,88
210,33
423,72
460,02
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
• Commande: mécanique
0.5 - 10 bar
Plage réglable
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Code de commande
C1967864
C1967865
C3240026
Régulateur de pression, Série NL2-RGS
Référence Fabricant
0821302557
0821302559
0821302558
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=1500 l/min
• Commande: mécanique
Code de commande
C1954344
C1955202
C3246692
C1967870
C1954388
C3240305
C1960255
C1961534
C1960256
C1954521
C1960261
C1960257
Référence Fabricant
0821302404
0821302405
0821302406
0821302560
0821302400
0821302401
0821302444
0821302451
0821302453
0821302452
0821302440
0821302441
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Plage réglable
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Type de cuvette
Réservoir en polycarbonate
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir en polycarbonate
Réservoir en polycarbonate
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
Type de cuvette
Réservoir en polycarbonate
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir en polycarbonate
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir métallique avec affichage
Type de manomètre
Round Type
Sans
Sans
Round Type
Round Type
Sans
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Round Type
Sans
8
Lubrificateur à brouillard normal, Série NL2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Code de commande
C3012487
C1967855
C1967857
C1967856
C1967862
C1967861
C1967863
Référence Fabricant
0821301400
0821301401
0821301402
0821301408
0821301440
0821301441
0821301442
Micro-lubrificateur à brouillard, Série NL2-LBM
• G 1⁄4
Code de commande
C3820816
C6150912
C6150913
C6150914
C6150915
C6150916
C6150917
C6150918
Référence Fabricant
0821301411
0821301415
R412007651
0821301412
R412007652
R412007653
0821301413
0821301414
Volume
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
1000 ml
1500 ml
638
www.brammer.biz
Pneumatique
98925
87708 120062 87707
65902


































































































   648   649   650   651   652