Page 644 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 644
Traitement de l’air
Filtre régulateur de pression, Série AS2-FRE
Code de commande
C6149619
C6149620
C6149621
C3246990
C3224884
C3254522
C3262349
C3262350
C3262351
C3246888
C3255038
C3254771
C6149622
C6149623
C6149624
C3262352
C3262353
C3262354
Référence Prix
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Avec manomètre
• Convient pour ATEX
Fabricant
R412006196
R412006197
R412006198
R412006200
R412006201
R412006202
R412006206
R412006207
R412006208
R412006209
R412006210
R412006211
R412006212
R412006213
R412006214
R412006215
R412006216
R412006217
Référence Fabricant
R412007200
R412007201
R412007202
R412007206
R412007207
R412007208
R412007209
R412007210
R412007211
R412007215
R412007216
R412007217
R412007237
Référence Fabricant
R412006175
R412006176
R412006177
R412006181
R412006182
R412006183
R412006184
R412006185
R412006186
R412006190
R412006191
R412006192
R412006193
R412006194
R412006195
R412006203
R412006204
R412006205
R412006236
R412006237
R412006238
R412006239
R412006240
R412006241
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Débit (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
Débit (QN) l/min
4300
4300
4300
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
5100
5100
4300
Débit (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2100
2100
2100
2600
2600
2600
2100
2100
2100
2600
2600
2600
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Plage réglable
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
unitaire €
59,72
88,45
102,38
62,04
97,54
111,47
82,03
117,41
131,47
62,04
97,54
111,47
62,04
97,54
111,47
82,03
117,41
131,47
Prix unitaire €
76,58
105,66
120,92
97,04
126,14
141,40
76,58
105,66
120,92
97,04
126,14
141,40
103,11
Prix unitaire €
53,02
88,56
102,51
72,95
108,45
122,25
53,02
88,56
102,51
72,95
108,45
122,25
53,02
88,45
102,38
53,02
88,56
102,51
52,95
88,56
102,51
53,02
88,56
102,51
Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE
Code de commande
C1957041
C4252246
C1957039
C6149771
C6149772
C6149773
C3247158
C3261794
C6149774
C4699060
C6149775
C6149776
C3600336
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Automatique (N/O)
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Plage réglable
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 16 bar
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
• G 3/8 - G 1/2
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Avec manomètre
• Convient pour ATEX
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir avec protection
8
Filtre régulateur de pression, Série AS2-FRE
Code de commande
C3253529
C3254507
C3251158
C3262343
C3262344
C3262345
C3253421
C3254329
C3253764
C3262346
C3262347
C3262348
C6149625
C6149626
C3770793
C6149627
C6149628
C6149629
C6149630
C6149631
C6149632
C6149633
C6149634
C3017287
Plage réglable
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Convient pour ATEX
632
www.brammer.biz
Pneumatique
98915 65901 65895