Page 642 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 642
Traitement de l’air
Préfiltre, Série AS3-FLP
• G 3/8 - G 1/2
• Porosité du filtre: 0,3 μm • Convient pour ATEX
• Débit nominal: 900 l/min.
Code de commande
C3262376
C3262377
C3262378
C6153159
C6153177
C6153178
C5034399
C6153179
C6153180
C6153181
C6153182
C6153183
Référence Fabricant
R412007018
R412007019
R412007020
R412007024
R412007025
R412007026
R412007027
R412007028
R412007029
R412007033
R412007034
R412007035
Débit (QN) l/min
Prix unitaire €
96,94
126,01
141,28
117,64
146,49
161,87
96,94
126,01
141,28
117,64
146,49
161,87
Prix unitaire €
106,63
136,27
Prix unitaire €
29,93
65,55
79,36
49,93
85,42
99,35
29,93
65,55
79,36
49,93
85,42
99,35
28,59
Prix unitaire €
49,93
Prix unitaire €
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Débit (QN) l/min
380
380
(QN) l/min
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Préfiltre, Série NL2-FLP
Filtre, Série AS2-FLS
• G 1/4
• Porosité du filtre: 0,3 μm • Débit nominal: 380 l/min.
Code de commande
C6153213
C6153214
Référence Fabricant
0821303308
0821303309
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 5 μm
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 2100 l/min.
8
Code de commande
C3261729
C3262236
C3262237
C3262241
C3262242
C3600333
C3257585
C3262243
C3262244
C3262248
C3262249
C3262250
C3262290
Référence Fabricant
R412006000
R412006001
R412006002
R412006006
R412006007
R412006008
R412006009
R412006010
R412006011
R412006015
R412006016
R412006017
R412006090
Débit
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Type de cuvette
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
None
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Filtre, Série AS2-FLS
Filtre, Série AS3-FLS
• G 1/4
• Porosité du filtre: 25 μm
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 2100 l/min.
Code de commande
C3262291
Référence Fabricant
R412006091
Débit (QN) l/min
2100
Débit (QN) l/min
3500
Taille du port
G1/4 BSPP
Réservoir métallique avec affichage
• G 1/2
• Porosité du filtre: 25 μm
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 3500 l/min.
Code de commande
C6153154
Référence Fabricant
R412007090
Taille du port
G1/2 BSPP
Type de cuvette
Réservoir avec protection
62,15
630
www.brammer.biz
Pneumatique
99014 99013
87249
99012
87250