Page 646 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 646
Traitement de l’air
Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6149795
Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE
• G 1/2
• Porosité du filtre: 25 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Convient pour ATEX Code de
commande
Taille du port
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/2 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/2 BSPP
Débit (QN) l/min
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Prix unitaire €
191,97
Prix unitaire €
88,10
Prix unitaire €
76,58
105,66
120,92
76,58
105,66
120,92
Prix unitaire €
201,05
Prix unitaire €
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
Référence Fabricant
R412007203
Débit (QN) l/min
4300
Débit (QN) l/min
5100
Débit (QN) l/min
4300
4300
4300
5100
5100
5100
Débit (QN) l/min
Type de drainage
Automatique (N/F)
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Type de drainage
Automatique (N/F)
Référence Fabricant
C4641924
Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE
R412007189
• G 3/8 - G 1/2
• Porosité du filtre: 40 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Convient pour ATEX
Code de commande
C6149796
C6149797
C6149798
C6149799
C6149800
C6149801
Référence Fabricant
R412007218
R412007219
R412007220
R412007221
R412007222
R412007223
Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Porosité du filtre: 40 μm • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6149802
Référence Fabricant
R412007204
5100
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
8
Régulateur de pression de précision, Série AS2-RGP
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
• Pour cadenas
• Convient pour ATEX
Code de commande
C3262318
C3261767
C3262319
C3261827
C3262320
C3261613
C3262321
C3262322
C3262323
C3262324
C3262325
C3257584
C3262326
C3262327
C3262328
C3261695
C3262329
C3262330
C3262331
C3262332
Référence Fabricant
R412006136
R412006137
R412006138
R412006139
R412006140
R412006141
R412006142
R412006143
R412006144
R412006145
R412006148
R412006149
R412006150
R412006151
R412006152
R412006153
R412006154
R412006155
R412006156
R412006157
Plage réglable
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Type de manomètre
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
634
www.brammer.biz
Pneumatique
87251 98924 98923 98922 98921