Page 645 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 645
Traitement de l’air
Filtre régulateur de pression, Série AS2-FRE-...-E11
• G 1/4
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6149635
Référence Fabricant
R412006189
Taille du port
G1/4 BSPP
Débit (QN) l/min
2100
Débit (QN) l/min
2100
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Type de drainage
Automatique (N/F)
Type de drainage
Automatique (N/F)
Prix unitaire €
168,88
Prix unitaire €
168,88
Prix unitaire €
72,95
52,95
88,56
102,51
53,02
88,56
102,51
Filtre régulateur de pression, Série AS2-FRE
• G 1/4
• Porosité du filtre: 40 μm • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6149636
Référence Fabricant
R412006188
Taille du port
G1/4 BSPP
Filtre régulateur de pression, Série AS2-FRE
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 25 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• certifié ATEX
Code de commande
C3262342
C6149637
C6149638
C3262355
C6149639
C4223034
C6149640
Référence Fabricant
R412006180
R412006218
R412006219
R412006220
R412006221
R412006222
R412006223
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Débit (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2600
2600
2600
Type de cuvette
Réservoir métallique
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Plage réglable
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0 - 10 bar
Filtre régulateur de pression, Série AS3-FRE
• G 3/8 - G 1/2
• Porosité du filtre: 5 μm • Verrouillable
• Pour cadenas
• Convient pour ATEX
Code de commande
C6149777
C6149778
C6149779
C6149780
C6149781
C6149782
C3261349
C4301469
C6149783
C6149784
C6149785
C6149786
C4976574
C6149787
C6149788
C4100998
C6149789
C6149790
C6149791
C6149792
C6149793
C6149794
Référence Fabricant
R412007175
R412007176
R412007177
R412007181
R412007182
R412007183
R412007184
R412007185
R412007186
R412007190
R412007191
R412007192
R412007193
R412007194
R412007195
R412007196
R412007197
R412007198
R412007238
R412007240
R412007241
R412007242
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Débit (QN) l/min
4300
4300
4300
4300
4300
4300
5100
5100
5100
5100
5100
5100
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Automatique (N/F)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Plage réglable
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
Prix unitaire €
67,37
96,34
111,84
88,10
116,93
132,31
67,37
96,34
111,84
88,10
116,93
132,31
67,37
96,34
111,84
67,37
96,34
111,84
110,61
87,96
116,93
132,31
8
www.brammer.biz
633
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
98920 98918 98917 98916