Page 641 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 641
Traitement de l’air
Filtre hyperfin, Série AS2-FLC
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 0,01 μm
• Indicateur d’encrassement: intégré • Convient pour ATEX
• Débit nominal: 300 l/min.
Code de commande
C3262274
C3262275
C3262276
C3262277
C3262278
C3262279
C3262280
C3262281
C3262282
C3262283
C3262284
C3262285
Référence Fabricant
R412006054
R412006055
R412006056
R412006060
R412006061
R412006062
R412006063
R412006064
R412006065
R412006069
R412006070
R412006071
Débit (QN) l/min
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Prix unitaire €
142,99
178,36
192,42
162,97
198,47
212,29
142,99
178,36
192,42
162,97
198,47
212,29
Prix unitaire €
156,79
185,75
201,26
177,39
206,35
221,62
156,79
185,75
201,26
177,39
206,35
221,62
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Débit (QN) l/min
280
280
Débit (QN) l/min
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Prix unitaire €
134,01
123,84
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Filtre hyperfin, Série AS3-FLC
• G 3/8 - G 1/2
• Porosité du filtre: 0,01 μm
• Indicateur d’encrassement: intégré • Convient pour ATEX
• Débit nominal: 700 l/min.
Code de commande
C6153185
C6153186
C6153187
C6153188
C6153189
C6153190
C5035645
C6153192
C6153193
C6153194
C6153195
C6153196
Référence Fabricant
R412007054
R412007055
R412007056
R412007060
R412007061
R412007062
R412007063
R412007064
R412007065
R412007069
R412007070
R412007071
Débit (QN) l/min
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
Filtre hyperfin, Série NL2-FLC
• G 1/4 - G1/4
• Porosité du filtre: 0,01 μm • Débit nominal: 280 l/min.
Code de commande
C6153216
C6153215
Référence Fabricant
0821303305
0821303449
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Réservoir métallique avec
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
8
Préfiltre, Série AS2-FLP
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 0,3 μm • Convient pour ATEX
• Débit nominal: 400 l/min.
Code de commande
C3250646
C3262251
C3262252
C3262253
C3262254
C3262255
C3262256
C3262257
C3262258
C3262259
C3262260
C3262261
Référence Fabricant
R412006018
R412006019
R412006020
R412006024
R412006025
R412006026
R412006027
R412006028
R412006029
R412006033
R412006034
R412006035
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
affichage
Prix unitaire €
79,24
114,75
128,56
99,24
134,61
148,54
79,24
114,75
128,56
99,24
134,61
148,54
www.brammer.biz
629
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87248 87247 87246 87245