Page 640 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 640
Traitement de l’air
Filtre à charbon actif, Série AS2-FLA
• G 1/4 - G 3/8
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 650 l/min.
Code de commande
C3262286
C3262287
C3262288
C3262289
Filtre à charbon actif, Série AS3-FLA
Référence Prix
Fabricant
R412006072
R412006074
R412006075
R412006077
Débit (QN) l/min
650
650
650
650
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
unitaire €
94,14
114,14
94,14
114,14
• G 3/8 - G 1/2
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 1000 l/min.
Code de commande
C6153209
C6153210
C6153211
C6153212
Référence Prix
Fabricant
R412007072
R412007074
R412007075
R412007077
Débit (QN) l/min
1000
1000
1000
1000
Débit (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Type de drainage
None
None
None
None
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir avec protection
Réservoir métallique avec affichage
unitaire €
108,09
128,68
108,09
137,03
Prix unitaire €
33,02
68,70
82,39
33,02
68,70
82,39
Filtre, Série AS2-FLS
Filtre, Série AS3-FLS
8
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 40 μm
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 2100 l/min.
Code de commande
C3262238
C3262239
C3262240
C3262245
C3262246
C3262247
Référence Fabricant
R412006003
R412006004
R412006005
R412006012
R412006013
R412006014
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
• G 3/8 - G 1/2
• Porosité du filtre: 40 μm
• Convient pour ATEX
• Débit nominal: 3500 l/min.
Code de commande
C3262362
C3262363
C3262364
C3262370
C3262371
C3262372
Référence Prix
Fabricant
R412007003
R412007004
R412007005
R412007012
R412007013
R412007014
Débit (QN) l/min
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Type de cuvette
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Réservoir avec protection
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/F)
unitaire €
44,65
73,67
89,17
44,65
73,67
89,17
Filtre, Série NL2-FLS
• G 1/4 - G 3/8
• Porosité du filtre: 5 μm
• Débit nominal: 2100 l/min.
Code de commande
C1960241
C3257582
C1960243
C3240800
C1960239
C1960242
C1967850
C1960251
C1967852
C1967849
C1960250
C1967851
Référence Prix
Fabricant
0821303400
0821303401
0821303402
0821303403
0821303404
0821303405
0821303440
0821303441
0821303442
0821303443
0821303444
0821303445
Débit (QN) l/min
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Type de drainage
Semi-Auto (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Semi-Auto (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Automatique (N/O)
Type de cuvette
Réservoir en polycarbonate
Bowl with Metal Guard
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir en polycarbonate
Bowl with Metal Guard
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir en polycarbonate
Bowl with Metal Guard
Réservoir métallique avec affichage
Réservoir en polycarbonate
Bowl with Metal Guard
Réservoir métallique avec affichage
unitaire €
32,48
44,23
69,18
70,89
81,43
105,66
32,48
44,23
69,18
70,89
81,43
105,66
628
www.brammer.biz
Pneumatique
87244 87243 87242 99011 87241